絞り込み
ブランド
- バルミューダ
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(125)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- TEKNOS(91)
- 日動工業(90)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

空気清浄機
バルミューダ¥54,000税込¥59,4001台5日以内出荷から6日以内出荷仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100)質量(kg)約7.4(フィルター含む)電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター消費電力(W)2~72コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700適合床面積~36畳保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)RoHS指令(10物質対応)対応
GreenFan Studio
バルミューダ¥39,000税込¥42,9001台4日以内出荷から7日以内出荷独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1.5~36電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3本体質量(kg)3.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900風量調整5段階首振り左右それぞれ最大75°安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)切タイマー1・2・3・4時間角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
サーキュレーター
バルミューダ¥28,900税込¥31,7901台5日以内出荷どこへでも持ち運べる。高性能サーキュレーター。GreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、。風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)色ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応