絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(176)
- スイデン(151)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
- ダイニチ工業(100)
- サンポット(88)
- TEKNOS(86)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- イカリ消毒(48)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る

汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752~税込¥3,027~1個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策
ELPA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付きセット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他色ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
椅子用ヒーター
ELPA¥7,599税込¥8,3591個翌々日出荷背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
ホットマット ベージュ
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷お尻や足をポカポカやさしく温める。かばんに入れて持ち運べる。約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運びにも最適なシンプルデザイン付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色ベージュ質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
ホットマット グレー
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷お尻や足をポカポカやさしく温める。かばんに入れて持ち運べる。約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運びにも最適なシンプルデザイン付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色グレー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ
ELPA¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷背中、腰、お尻をポカポカやさしく温める。折りたたんで収納できる。3段階温度調節でいつでも快適。約50℃、45℃、40℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運び・収納しやすいデザイン付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色グレー質量(g)330消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】50【中】45【弱】40材質(表面)ポリエステル切タイマー45分寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×41.6×1.2
ホットマット シルバー
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷お尻や足をポカポカやさしく温める。かばんに入れて持ち運べる。約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運びにも最適なシンプルデザイン付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色シルバー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
蓄熱式湯たんぽグレー
ELPA¥4,272税込¥4,6991個翌々日出荷手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要仕様●保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%:蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ポリエステル、PVC、ABS 他色グレー質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90消費電力(W)350温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)本体質量(g)約1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)入力AC100V 50/60Hz使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
蓄熱式湯たんぽベージュ
ELPA¥4,272税込¥4,6991個翌々日出荷手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他色ベージュ質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g消費電力(W)350温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)本体質量(g)約1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)入力AC100V 50/60Hz使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40