「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型扇風機。都会的なインテリアにマッチするデザイン。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。風量調整8段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、タイマー設定(切・入)。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。室温表示機能付き。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
機能タイマー機能
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×860
保証期間お買い上げ日より1年
風量調整8段階
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。