絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(206)
  • YAMAZEN(山善)(203)
  • スイデン(186)
  • アイリスオーヤマ(181)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](143)
  • TRUSCO(142)
  • エスコ(124)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](124)
  • ナカトミ(124)
  • フマキラー(121)
  • サンポット(120)
  • ダイニチ工業(117)
  • 金鳥(KINCHO)(111)
  • 日動工業(92)
  • TEKNOS(91)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消臭パック 静岡製機

    消臭パック

    静岡製機(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1袋(2個)
    当日出荷
    ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
    適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
  • RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機

    RKF405・RKF406用冷却エレメント

    静岡製機
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
  • 消臭パック 静岡製機

    消臭パック

    静岡製機
    3,890税込4,279
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機

    RKF505・RKF506用冷却エレメント

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
  • 消臭剤パック 静岡製機

    消臭剤パック

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
    適合機種HSE242
  • フィルター 静岡製機

    フィルター

    静岡製機
    3,690税込4,059
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様フィルター
  • 水フィルター 静岡製機

    水フィルター

    静岡製機
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    循環する水の汚れを取ります。
    適合機種HSE501、HSE1001
  • RKF405/406用収納カバー 静岡製機

    RKF405/406用収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
    トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
  • RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機

    RKF303・RKF305用冷却エレメント

    静岡製機
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
  • RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機

    RKF406用防塵フィルターマグネット付

    静岡製機
    12,990税込14,289
    1個
    翌々日出荷
    RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
    適合機種RKF406(α)
  • 気化式冷風機 RKF506アルファ 静岡製機

    気化式冷風機 RKF506アルファ

    静岡製機(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
    用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302909質量(kg)74タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
  • RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機

    RKF406用防塵フィルターマグネット無

    静岡製機
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
    適合機種RKF406(α)
  • RKF702用冷却エレメント 静岡製機

    RKF702用冷却エレメント

    静岡製機
    16,900税込18,590
    1個
    欠品中
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF702質量(kg)3
  • エレメント(ホットガン用) 静岡製機

    エレメント(ホットガン用)

    静岡製機(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
  • 加湿エレメント 静岡製機

    加湿エレメント

    静岡製機
    10,500税込11,550
    1枚
    翌々日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
  • RKF406用ボールガード 静岡製機

    RKF406用ボールガード

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    翌々日出荷
    ボールの衝撃から本体をガードします。
    適合機種RKF406(α)
  • 自動給水ボールタップ 静岡製機

    自動給水ボールタップ

    静岡製機
    6,900税込7,590
    1個
    翌々日出荷
    タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
    適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
  • ポータブル送風機 静岡製機

    ポータブル送風機

    静岡製機
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
    用途換気・攪拌・暑気払いに。トラスコ品番185-4412質量(kg)4.2タイプ角度可変タイプ電源(V)単層100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16消費電力(W)(50/60Hz)50/65ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69アズワン品番64-9333-06外寸法・幅(mm)299外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)254
  • ビニールダクト 穴あり 静岡製機

    ビニールダクト 穴あり

    静岡製機
    9,890税込10,879
    1本
    3日以内出荷
    タイプ穴あり
  • 収納カバーPK2用 静岡製機

    収納カバーPK2用

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1枚
    翌日出荷
    適合機種VAL6PK2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
  • 静岡 気化式冷風機 静岡製機

    静岡 気化式冷風機

    静岡製機
    839,800税込923,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)三相200消費電力(kW)(50/60Hz)1.2電源コード(m)3(プラグなし)冷房能力(50/60Hz)(kW)15風向上下左右オートスイング
  • ビニールダクト 穴無50m 静岡製機

    ビニールダクト 穴無50m

    静岡製機
    8,890税込9,779
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)50適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ種別穴なし折幅(mm)720
  • サーモスタットC 静岡製機

    サーモスタットC

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6879質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×66×47.5設定温度範囲40~90℃
  • ホットガン 静岡製機

    ホットガン

    静岡製機(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
    用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク

    静岡製機
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS302B、ステンレス
  • HSE501用収納カバー 静岡製機

    HSE501用収納カバー

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    翌々日出荷
    HS501用の収納カバーです。製品を保管する場合、防塵用に使用します。
    適合機種HS501
  • 抗菌パック 静岡製機

    抗菌パック

    静岡製機
    8,490税込9,339
    1個
    翌々日出荷
    本体内の菌の増殖を抑える抗菌パック(銀イオン)を使用しております。約2年効果を保ちます。
    適合機種HSE302
  • 収納カバー30RS用 静岡製機

    収納カバー30RS用

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    ホットガンHG30RS用の収納カバーです。
    適合機種ホットガンHG30RS
  • 収納カバー 静岡製機

    収納カバー

    静岡製機
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    製品を保管する場合、防塵用に使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納カバー 静岡製機

    収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    9日以内出荷
    保管時、ホコリから本体を守ります。
  • 送排風機 静岡製機

    送排風機

    静岡製機
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
  • RKF702用フィルター(黒) 静岡製機

    RKF702用フィルター(黒)

    静岡製機
    7,990税込8,789
    1個
    9日以内出荷
    吸気空気の汚れを取ります。
    適合機種RKF702質量(kg)1
  • 遠赤外線電気ヒーター 静岡製機

    遠赤外線電気ヒーター

    静岡製機
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20首振りなし
  • ダクト(L) 静岡製機

    ダクト(L)

    静岡製機
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番109-4094
  • サーモスタットB 静岡製機

    サーモスタットB

    静岡製機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6878質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×122×52
  • ガードフェンス 静岡製機

    ガードフェンス

    静岡製機
    29,900税込32,890
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
  • 熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3 静岡製機

    熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3

    静岡製機
    164,900税込181,390
    1台
    10日以内出荷
    2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
    用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477周波数(Hz)50/60電源(V)AC100タンク容量(L)58燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810吐出口(Φ)318運転音(dB)69/70使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅565燃焼継続時間(h)16熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
  • 防汚カバー 静岡製機

    防汚カバー

    静岡製機
    2,798税込3,078
    1枚ほか
    3日以内出荷
    被せることでコンクリートなどの本体への付着を防ぎます。
    適合機種HG125N2/HG125N3
  • 灯油式熱風ヒーター ホットガン 静岡製機

    灯油式熱風ヒーター ホットガン

    静岡製機
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。
    用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバー質量(kg)40.5周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318電源(V)AC100消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×565×717使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
  • 24時間タイマー 静岡製機

    24時間タイマー

    静岡製機
    16,480税込18,128
    1個
    翌々日出荷
    1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
    適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤