冷暖房・換気設備・忌避剤 :「スタンド扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。