冷暖房・換気設備・忌避剤 :「コンパクト収納扇風機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。