絞り込み
ブランド
  • DENSO(デンソー)
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(206)
  • YAMAZEN(山善)(203)
  • スイデン(186)
  • アイリスオーヤマ(181)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](143)
  • TRUSCO(142)
  • エスコ(124)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](124)
  • ナカトミ(124)
  • フマキラー(121)
  • サンポット(120)
  • ダイニチ工業(117)
  • 金鳥(KINCHO)(111)
  • 静岡製機(101)
  • 日動工業(92)
  • TEKNOS(91)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー(1口) スモールドレーン DENSO(デンソー)

    スポットクーラー(1口) スモールドレーン

    DENSO(デンソー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
    タイプドレーンタイプ:スモールドレン仕様ドレーンタイプ:スモールドレン種別床置き質量(kg)36タンク容量(L)5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ990消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990送風口数1口冷媒R407C騒音値(dB)(50/60Hz)63/66冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)排熱ダクト有無なし
  • スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー)

    スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V

    DENSO(デンソー)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
    用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。電源(V)三相200首振あり仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレントラスコ品番462-2260質量(kg)70タンク容量(L)7冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5本体寸法(mm)奥行520本体寸法(mm)高さ1190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190電気代の目安29.7/38.5円/h本体寸法(mm)幅480ドレン方式ドレンホース送風口数2口消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応電源コード(m)5タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなし
  • 遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ) DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

    DENSO(デンソー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
    用途床に置くスペースのない場所。連数天吊1連本体寸法(mm)奥行170プラグなし発熱体シーズヒーター電源コードなし出力切替なし首振りなし
  • スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V DENSO(デンソー)

    スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V

    DENSO(デンソー)
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
    用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。電源(V)三相200首振あり仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)トラスコ品番462-2286質量(kg)101タンク容量(L)16.5冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190電気代の目安41.8/52.8円/h送風口数3口消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなし切タイマー最長60分
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤