絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(260)
- アイリスオーヤマ(209)
- アース製薬(206)
- スイデン(204)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(141)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](130)
- エスコ(126)
- フマキラー(121)
- ナカトミ(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(89)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- ブランドをもっと見る
特価

リビング扇風機
東芝¥8,980税込¥9,8781台当日出荷2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
DCサーキュレーター
東芝¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200
東芝¥57,980税込¥63,7781個22日以内出荷過酷な環境下で働く作業員の体調や環境の変化をセンシング。手元でリアルタイムに見える化し、働く人の安全安心をサポートします!用途産業分野の工場や工事現場での暑さ対策に。仕様通知:ディスプレイ表示、振動寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×40×14.1連続使用時間(時間)13以上(通信利用時)防塵防水性能IP6X, IP5X/IPX7無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy5.0準拠動作温度範囲(℃)-10~60