絞り込み
ブランド
- siroca
- モノタロウ(21)
- アース製薬(206)
- YAMAZEN(山善)(204)
- スイデン(186)
- アイリスオーヤマ(181)
- アマノ[事務用品/清掃用品](143)
- TRUSCO(142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](126)
- ナカトミ(125)
- エスコ(123)
- フマキラー(121)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(118)
- ダイニチ工業(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(93)
- TEKNOS(92)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)

3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能
siroca¥9,880税込¥10,8681台当日出荷27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
タワーファン
siroca¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。色ライトグレー消費電力(W)最大43電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91風量調整7段階モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもりタイマー1・2・4・6時間左右首振【自動】75°/120°/330°
加湿付き温冷風扇シロカのなごみ
siroca¥19,800税込¥21,7801台当日出荷シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50幅(cm)29コード長さ(m)1.8本体質量(kg)8保証期間1年高さ(cm)74奥行き(cm)33
ハンディファン
siroca¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラーセット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
衣類乾燥除湿機
siroca¥27,900税込¥30,6901個当日出荷気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。質量(kg)8.9色白タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎
sirocaサーキュレーター扇風機
siroca¥11,790税込¥12,9691台当日出荷風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)最小:2、最大:24コード長さ(m)約1.5ハネ径(cm)22.5機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)風量調整8段階モード3種類(連続、リズム、おやすみ)操作パネルタッチパネル式タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
siroca 5L加湿器 SD-C213(W)
siroca(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
除湿機能付きポータブルクーラー
siroca¥40,690税込¥44,7591個3日以内出荷1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)電源(V)交流100(50/60Hz)冷房能力(kW)冷風:0.350除湿能力(L/日)4.4タンク容量(L)1消費電力(W)約160運転音(dB)54風量(m3/h)73色ホワイト冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4質量(kg)約6.5(本体のみ)コード長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38湿度範囲(%)90以下付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)種別床置き幅(cm)22首振なし本体寸法(mm)奥行約220本体寸法(mm)高さ約414寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×41.4高さ(cm)41.4送風口数1口奥行き(cm)22
コンプレッサー式衣類乾燥除湿機
siroca¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。 ・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。 ・360℃キャスターで移動も楽々。 A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。セット内容本体、取扱説明書(保証書)質量(kg)13.4色ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)水タンク:(約)2.8電圧(V)AC100消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325温度(℃)使用可能:3~35コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)除湿方式コンプレッサー式除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
加熱超音波式加湿器
siroca¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす。・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ。・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心。・フットライト付きで寝室でも活躍。・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工。・お手入れしやすい設計。・選べる2つの給水方法仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.5色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)155コード長さ(m)1.6連続使用時間(時間)約14機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ運転音(dB)30適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)加湿方式加熱超音波式タイマー機能切タイマー
siroca 5L加湿器 SD-C213(CH)
siroca¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇
siroca¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届けるセット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
気化式加湿器
siroca¥19,800税込¥21,7801個3日以内出荷ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。質量(kg)3.2色ホワイト消費電力(W)2(最小/静音)、30(最大/ターボ)コード長さ(m)1.6適合床面積目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳水タンク容量(L)(抗菌給水トレー)4.7連続加湿時間(時間)約23.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×29.5×32.8加湿量(mL/h)850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)切タイマー2・4・6・8時間グリーンマーク認定
DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付
siroca¥14,368税込¥15,8051台3日以内出荷質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター
HOT&COOL サーキュレーター ポカクール
siroca¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷季節を問わず使えるHOT&COOL。大風量+アーチ首振りで室内干しを強力サポート。・パワフルな風から、やさしく静かな風まで。冬は補助暖房としても活躍。・自然乾燥に比べ約82%の時短に。送風と温風が使える衣類乾燥モード。・エアコンの暖気・冷気を循環させて快適なお部屋を作る空気循環モード。・欲しいところに風を送る「ここピタ」機能。・直感的に操作できる設計付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風:1200、送風:38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/送風運転風量温風3段階/送風7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5モード空気循環モード/衣類乾燥モード
加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス
siroca¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台。・2m先まで届く大風量でしっかりあたため。・あたためながら快適な湿度をキープ。・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも。・衛生面に配慮した設計付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転運転音(dB)25水タンク容量(L)3連続加湿時間(時間)6以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ最大加湿量(mL/h)700タイマー機能入切タイマー
リフレクトヒーター ぽかエコー
siroca¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに。・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる。・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる。・安心して使える設計。・お手入れしやすい設計付属品スタンド、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63出力切替3段階タイマー機能切タイマー
足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ
siroca¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ。・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを。・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計。・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ。・ヒートショック対策にも活躍付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)6色ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1300コード長さ(m)3安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5モードすぐ暖、おまかせタイマー機能切タイマー
siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251
siroca¥12,498税込¥13,7481個欠品中【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】。大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8本体質量(kg)2.5安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック周波数50/60Hz機能人感センサー/温度表示/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)運転温風運転/送風運転運転音25dB(最小時)入タイマー4h・6h・8h切タイマー1h・2h・3h
siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)
siroca¥6,298税込¥6,9281個欠品中【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色チタニウムグレー容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN
siroca¥13,800税込¥15,1801個3日以内出荷【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)ケーブル長(m)USB:0.8連続使用時間(時間)最大30風量6段階バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19充電時間(時間)約4.5
大風量タワーファン ビューンタワー めくばり
siroca¥26,980税込¥29,6781個欠品中・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)色ベージュ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)44コード長さ(m)ACアダプター:1.8機能8段階(ターボモード含む)充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター
siroca¥12,480税込¥13,7281個欠品中人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード温風:強、弱、送風安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能入タイマー4/6/8(時間)切タイマー1/2/3(時間)
遠赤軽量ヒーター かるポカ
siroca¥22,980税込¥25,2781個欠品中天然鉱石「雲母」による遠赤効果で体をすぐに暖めます 空気を汚さず、輻射熱でお部屋を暖めるクリーンなヒーター 移動しやすい軽量設計 2つの24時間タイマー搭載寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×49×69本体質量(kg)約4.8付属品リモコン電源電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60消費電力(W)1200(強1200/中800/弱400)コード長さ(m)約2.3保証期間1年材質本体:ABS樹脂、スチール+フロッキー加工安全装置自動電源遮断装置、過熱防止装置、チャイルドロック適合床面積10畳1時間あたりの電気代目安(円)約12(400W運転時)、約24(800W運転時)、約37(1200W運転時)セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)幅(cm)約31キャスター付き方式遠赤外線+輻射熱本体寸法(mm)奥行約490高さ(cm)約69運転モード節電モード、消灯モードタイマーON/OFFタイマー出力切替3段階切替首振りなし奥行き(cm)約49