アースノーマット 60日セット 広いお部屋用アース製薬(1件のレビュー)当日出荷
10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
換気しててもOK
【アースノーマットワイドはここがスゴイ】
しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。
【安心設計】
(1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造
(2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター
(3)倒れにくいドーム型器具
(4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗
【気配り設計】
(5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ
(6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー
(7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓
(8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き
【取替えボトルのラインナップが豊富】
取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。
※無香料・微香性どちらも使えます。
【販売名】アースノーマットCS8(無香料)
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
【ご使用の器具の点検を】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
付属の薬剤ボトルについて
【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間)
【使用範囲】10畳から24畳成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90使用の目安10畳~24畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン297mg/本適合害虫蚊成虫使用場所10畳~24畳の部屋アズワン品番64-8896-20使用期間60日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS8(無香料)