冷暖房・換気設備・忌避剤 :「回転」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。
用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18
電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh
連続使用時間(時間)約2~7.5
風量4段階+リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3
定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76
取扱説明書(0.59MB)
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策
ハネ径(cm)35
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
羽根枚数3
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
安全装置サーマルプロテクター
消費電力(W)(50/60Hz)35/40
騒音値(dB)65
電源電圧(V)100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56
風量調整3段階(強・中・弱)
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-2476-76
電源コード(cm)185
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。
用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
取扱説明書(0.59MB)
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番571-2256
温度(℃)稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])980
ハネ枚数3
羽根径(Φmm)約75
最大風量(CFM)180
1個
¥6,690
税込¥7,359
当日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
質量(g)4700
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.35/0.4
消費電力(W)35/40
モータータイプ開放式
風量調整3段階
コード長さ(cm)185
標準ノイズ(dB)65
色Black
取扱説明書(2.71MB)
1個
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。
ワンタッチでらくらく縦横回転。
横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。
幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。
パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。
最大1000W。
タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。
用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに
消費電力(W)300~1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5
質量(kg)6.7
発熱体グラファイトヒーター
安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)
保証期間本体1年・ヒーター2年
機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック
電源(V)AC100(50/60Hz)
縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
首振り機能
タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定)
チャイルドロック機能
縦横回転機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ
質量(kg)6.7
安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式
材質ABS/PP
寸法(mm)163×123×64
色ブラック
質量(g)約196
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
機能クリップ/卓上置
ファン径(cm)11
風量調整3段階
角度調節360°
1個
¥1,990
税込¥2,189
欠品中
回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様グレー液晶
質量(kg)6.8
色ライトシルバー
消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49
電源単相100V
タンク容量(L)3.5
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター、タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311
暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0
点火時間(秒)35
暖房の目安木造7畳まで/コンクリート9畳まで
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)(約)25以下
耐熱温度(℃)(約)350
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)8
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.3
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2800
騒音値(dB)27
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34
商品タイプ扇風機
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)最小:2、最大:24
コード長さ(m)約1.5
ハネ径(cm)22.5
機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)
風量調整8段階
モード3種類(連続、リズム、おやすみ)
操作パネルタッチパネル式
タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間
首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)260
消費電力(W)4.7
スイッチ電源コード中間に付属
方向天井から床方面へ送風
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
幅(mm)350
高さ(mm)360
奥行(mm)300
電源(V)単相100
ハネ径(cm)22
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)63/63
最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26
風量調整4段階
材質(羽根)アルミ
直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44
外形寸法(mm)40×40×10
電流(A)0.15
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])5500
騒音値(dB)22
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)5.1
商品タイプ扇風機
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)1.75
材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲360°
風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)230
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.32
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])1900
騒音値(dB)31
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69
商品タイプ扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約115※本体のみ
消費電力(W)3
電源充電式リチウムイオン電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×102
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約2.8
バッテリー容量(mAh)1400
連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.68
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])900
騒音値(dB)31/1FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69/1FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)0.34
電圧(V)5
騒音値(dB)32
回転数1600 rpm
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)75
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)8000
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.2/1.55
消費電力(W)120/150
モータータイプ全閉型
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650
風量調整4段階
コード長さ(cm)200
アズワン品番64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)320/520
回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
本体質量(kg)11
風量(m3/min)64/77
圧力範囲(Pa)245/294
1セット
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。
ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。
カバー付で手元に置いても安心
蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。
下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。
蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能
サイズ高115×幅113×厚37mm
保証期間3ヵ月
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
電気不要でエアーのみで動作可能です。
工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。
エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。
幅広い種類の液体に対応可能です。
部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。
電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。
エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。
エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下
集塵容量(L)56
吸込口径(Φmm)300
仕様吸引力14m3/min
セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ
質量(kg)27.9
モータータイプエアーモーター
空気消費量(m3/min)0.99
適合フィルター13-041
1台
¥449,000
税込¥493,900
当日出荷
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様周波数切替不要
質量(kg)27
電源(V)単相100
消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)22
使用燃料JIS1号灯油
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱)
角度可変20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)496×613×863
暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600
電流(A)1.0/1.2
消費電力(W)108/140
モーターACモーター・全閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550
風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)
騒音値(dB)68
コード長さ(cm)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)
アズワン品番65-2476-77
1個
¥24,720
税込¥27,192
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。