冷暖房・換気設備・忌避剤 :「扇風機 業務用 小型」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,090 税込9,999
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なマグネットで簡単取り付け 消音設計 上下角度調節 コイルコード
質量(kg)0.5 シルバー 消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz) 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143 機能消音設計、コイルコード 羽根寸法(cm)9 上下角度調整
1台
1,890 税込2,079
当日出荷

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整(手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。 どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。 充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。 お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。 置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。 作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書 材質ABS+電子部品 ブラック 質量(g)約358 電源充電式 羽根枚数3 連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192 保証期間6ヶ月 クリップ幅(mm)約40程度まで対応 風量調整3段階 設置方法据え置き、クリップ、壁掛け 充電時間(時間)約4(使用環境により異なります) リズム風 出力ポートUSB Type-C充電 角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファミリー・ライフ4WAY腰掛け扇風機
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
1台
5,598 税込6,158
12日以内出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
欠品中

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,998 税込9,898
取扱い終了

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A トラスコ品番610-2753 幅(mm)515 ブラック 高さ(mm)515 奥行(mm)400 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)125/150 最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172 風量調整3段式(強・中・弱) 設置方法壁掛け 材質(羽根)アルミ 首振り 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66 標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h 標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります