冷暖房・換気設備・忌避剤 :「業務用 殺虫剤」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。
殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】
1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。
2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤
使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
タイプ発泡性顆粒
液性弱アルカリ性
適合害虫チョウ、ハエ
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1箱(25g×10包)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる!
13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。
抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
付属品散布用スプレーボトル
利用場所屋内
1本(4L)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
ダニクリンは、殺虫剤のように殺虫成分でダニを直接殺す成分ではありません。
ダニをよせつけない「忌避」という効果でダニを減らしていく商品です。
今お使いの布団やカーペットにスプレー加工するだけの手軽さです。
スプレー1本でシングルシーツ(片面)約25枚分。
スプレーしてよせつけない!「忌避」という考えのダニ対策品です。
布団やタタミ、カーペットやソファーなどにシュッとスプレーして陰干しで乾かすだけ。
忌避の効果で、ダニをよせつけず、元から減らしていきます。
ダニクリンの「脂肪族系カルボン酸エステル」を主剤とする有効成分は、防ダニ加工布団の加工剤に長年使用されてきた実績ある成分です。
安全性にも配慮し、寝具に使っても肌への刺激が少なく、スプレーしたところが口にふれても問題ありません。
シーツなどお洗濯するものは、お洗濯で2~3回程度、タタミやカーペットなら約1ヶ月効果が持続します。
スプレー後のべたつき感をおさえサラッと仕上げ。(メーカー従来品比)
4Lサイズだから、たっぷり使えてお得です。
成分脂肪族系カルボン酸エステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×285
有効期間約1ヶ月
利用場所屋内
1個(4L)
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除。
煙の噴出力が強い。
簡単にご使用になれます。
シリーズ業務用バルサン
有効成分ペルメトリン
適合害虫不快害虫
利用場所屋内
殺虫成分不使用なので食品を取り扱う場所に好適です。コバエだけでは無く、キンバエやイエバエなど、大型のハエも捕獲します。誘引剤をセットし、吊るだけなので使用場所を選びません。誘引効果は約1ヶ月持続します。
用途飲食店の厨房や給食センターなどの調理場に発生する飛翔昆虫の捕獲。ごみ処理場などのハエの捕獲
セット内容容器、粘着シート、誘引剤、穴あきシール
質量(g)377
シリーズフライキャッチャー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×70×100
適合害虫ショウジョウバエ類、ノミバエ類、イエバエ類、キンバエ類
有効期間1ヶ月(使用環境により異なります)
利用場所屋内
1袋(10セット)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分ジノテフラン
アズワン品番2-3419-01
利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
5日以内出荷
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
用途不快害虫の駆除及び忌避
適合害虫チョウバエ・ユスリカ等
セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個
質量(g)(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40
シリーズ虫よけカトリス
電源単一アルカリ電池6本(定格4.5V)
使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×230
使用の目安(屋内)30~60畳に1台(工場前室)100m3)までの部屋に1台(侵入防止)屋内ドア付近に1台
有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)
利用場所屋内
1セット
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
害虫の駆除と侵入防止。食品・薬品工場、ホテルや飲食店などの害虫侵入防止、衛生対策としてご使用ください。(1)通気性の良いハニカム構造。(2)1日24時間の使用で約60日有効なので経済的。(3)高い安全性の殺虫成分。不快害虫用殺虫剤。・大型ハニカム式薬剤カートリッジ。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、羽アリ
用途不快害虫用殺虫剤
成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(トランスフルトリン)
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、羽アリ
使用場所工場の前室、トイレ、通路など倉庫の中など飲食店、厨房などホテル入り口やフロントまわりなど
使用期間【設置の目安】約1500時間(1日24時間で約60日有効)
利用場所屋内
専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止
成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン
種別エアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66
適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
ダニクリンは、殺虫剤のように殺虫成分でダニを直接殺す成分ではありません。
ダニをよせつけない「忌避」という効果でダニを減らしていく商品です。
今お使いの布団やカーペットにスプレー加工するだけの手軽さです。
スプレー1本でシングルシーツ(片面)約25枚分。
スプレーしてよせつけない!「忌避」という考えのダニ対策品です。
布団やタタミ、カーペットやソファーなどにシュッとスプレーして陰干しで乾かすだけ。
忌避の効果で、ダニをよせつけず、元から減らしていきます。
ダニクリンの「脂肪族系カルボン酸エステル」を主剤とする有効成分は、防ダニ加工布団の加工剤に長年使用されてきた実績ある成分です。
安全性にも配慮し、寝具に使っても肌への刺激が少なく、スプレーしたところが口にふれても問題ありません。
シーツなどお洗濯するものは、お洗濯で2~3回程度、タタミやカーペットなら約1ヶ月効果が持続します。
スプレー後のべたつき感をおさえサラッと仕上げ。(メーカー従来品比)
4Lサイズだから、たっぷり使えてお得です。
成分脂肪族系カルボン酸エステル、イソプロピルメチルフェノール(除菌剤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×285
有効期間約1ヶ月
利用場所屋内
1個(4L)
¥11,900
税込¥13,090
4日以内出荷
環境にやさしいノンガスミストタイプ、お肌を蚊から守ります。容量アップの300mlのため、業務用としてお使いいただけます。お肌にやさしい天然保湿成分モモ葉エキス配合です。
用途お肌の虫除けに。蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブユ(ブヨ)、サシバエの忌避に。
トラスコ品番255-7424
容量(mL)300
使用の目安効果持続:1~3時間
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。
ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。
捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。
粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。
ムシをしっかり捕獲し、逃しません。
薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間
消費電力(W)7.5
色シルバー
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200
質量(kg)約1.7
電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
適合ランプ専用UV-LEDショート
ランプ寿命約15000時間
セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個
取扱説明書(7.1MB)
1セット
¥42,900
税込¥47,190
5日以内出荷
天然成分由来の忌避スプレー。様々な植物から抽出した安心、安全な成分です。お子様やペットのいるところにもOK。室内、屋外どちらにも使用可能。爽やかハーブの香りなので場所を気にせずお使いいただけます。寄り付いてほしくないところに定期的にスプレーするだけ。殺虫成分ではないので死骸を見ることもありません。
用途くも除け、虫よけに。蜘蛛除け スプレーボトル くも クモ 防止 安心 安全 ペットOK 業務用 家庭用 玄関 物置 ベランダ
成分天然植物抽出物、ミントオイル、界面活性剤、精製水
内容量(mL)300
香りミント
1本(300mL)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。