冷暖房・換気設備・忌避剤 :「置き型扇風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40 風量調整3段階 羽根枚数3枚 材質(羽根)アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)65 付属品取扱説明書保証書付 コード長さ(m)2.2 角度調整範囲90° シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
1台
9,590 税込10,549
3日以内出荷

YBF-B40 ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 動画あり
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W)18 出力USB Type-A:DC5V/1A、USB Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応) 電源ACアダプター(別売):入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) / 専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池):定格 DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)40 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります