冷暖房・換気設備・忌避剤 :「置き型扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル
質量(g)約460
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131
バッテリーLi-ion3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1.2(Max)
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
切タイマー○
扇風機とLEDライトを融合し、卓上でデスクファンとしても、床置きでリビングファンとしても使用できる伸縮自在の充電式マルチフォールディングファン。コードレスでどこでも自由に持ち運ぶことができ、リビングやキッチン、デスクなど使用シーンに合わせて高さ調整ができます。本体はコンパクトに折りたたみ可能で、シーズンオフ時はスマートに収納可能です。暗い場所での読書用ライト付き扇風機としても活躍します。
用途扇風機
付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、収納用巾着
材質ABS、アルミ
質量(kg)1.1
消費電力(W)8
電源USB(DC5V 2.4A)
機能LEDライト機能(2段階)
連続運転時間(h)送風時:5~12・送風+自動首振り時:3~6
充電時間7時間
風量調整3段階
充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 7200mAh
直径×高さ(cm)(約)19.7×10.8~92
首振り左右40°(自動)上下180°(手動)
切タイマー1・2・4時間
便利な簡易リモコン付き。風量3段階切替、お好みの風量を選べます。リズム風・おやすみ風付き。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
モードリズム/おやすみ
首振り左右
切タイマー1/2/4/6h
タイマー機能自動オフタイマー:8h
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。