冷暖房・換気設備・忌避剤 :「腰掛け ファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。
ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。
中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。
両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。
・屋外作業
・倉庫内での作業
・冷房が効かない場所での作業
・通勤・通学
・買い物・散歩
・キャンプ。アウトドア
・スポーツ観戦
・屋外イベント
仕様【本体の充電】本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタと接続します。【外部への充電】本体側面にあるUSB Type-AポートとケーブルのUSB Type-Aコネクタを接続し、充電したいスマートフォン等の端末にType-Cコネクタを接続します。
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書
材質ABS、シリコン、PCBA
色カーキ
質量(g)約265
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×51×117
風量調整3段階
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
バッテリー容量(mAh)6000
連続動作時間・風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります
定格入力DC5.0V/2.0A
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)90×87×70
質量(g)214
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4500
連続動作時間強:約5
4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
付属品充電用USBケーブル、ストラップ
材質ABS
色ブラック
質量(g)126
寸法(cm)11.1×Φ5
連続使用時間(時間)1.5~3
風量調整4段階
充電時間(時間)3
充電端子USB Type-C
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127
電源USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80
連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
1個
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-08
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
首からぶら下げるタイプのハンズフリーFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×33×110
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-07
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
首に掛けることで両手での作業が可能です。
軽量タイプ 約220g
ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。
空気の吸込口が小さいので髪の毛などの巻き込み防止効果があります。
風量は3段階調整可能。
充電はUSBポート(Type-C)で、モバイルバッテリーやパソコンからでも可能です。
用途小型扇風機、ウェアラブルファン、ネックファンとして。
工場、倉庫、物流、通勤通学、外出時に。
材質(本体) ABS+PC
質量(g)220
消費電力(W)0.8~1.3
電源DC5V 1.0A(USB充電式 Type-C)
連続運転時間(h)【強】約2.0/【中】約3.5/【弱】約6.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約222×207×58
充電時間(時間)約3
内蔵電池リチウムイオン電池(1800mAh)
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1800
取扱説明書(2.3MB)
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。