携帯扇風機 ハンズフリー ネックFAN

携帯扇風機 ハンズフリー ネックFAN TOPLAND
(2件のレビュー)

首からぶら下げるタイプのハンズフリーFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。

用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×33×110 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-07 タイマー【自動オフ】4時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53062425 SF-HF10 WT
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53062425
2020-11-11
用途:
暑い日の屋外での仕事の時に毎日使っています。
卸売・小売業

欲を言えばもう少し軽く、もう少し静かで、もう少しバッテリーが長時間になればうれしいのですが、価格からすれば十分満足な品質だと思いました。

対象商品:
53062425
2020-06-28
用途:
移動時に使用
サービス業

外出移動時に使用することを考え、首からぶら下げられるため便利かと思い、購入しました。

写真では本体上部のすべてから風が出るように書かれていますが、そのうちの半分ぐらいからしか風が出ません。(半分はふさがっているため)
結構厚みがあるのと音がうるさいです。

多少めんどくさくてもハンディファンの方が良かったと後悔しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする