カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 暖房用品(62)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「薪用」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮取付金具 HOJO伸縮取付金具HOJO
2,290税込2,519
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス寸法(mm)100~153調整範囲(mm)脚:260~395
ステンレス煙突 ダンパー HOJOステンレス煙突 ダンパーHOJO(1件のレビュー)
3,780税込4,158
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)106
ステンレス煙突 十字管 HOJOステンレス煙突 十字管HOJO
4,790税込5,269
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ストーブecoファン 日本電興ストーブecoファン日本電興(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。騒音値(dB)(約)25以下耐熱温度(℃)(約)350
ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブ煙突80ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス煙突 曲管45° HOJOステンレス煙突 曲管45°HOJO(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房ホンマ製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
薪ストーブカマド ホンマ製作所薪ストーブカマドホンマ製作所(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割直径(Φmm)(煙突)120
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦 Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦Mt.SUMI(マウントスミ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
ステンレス煙突 T字管 HOJOステンレス煙突 T字管HOJO
3,380税込3,718
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 曲管90° HOJOステンレス煙突 曲管90°HOJO
1,790税込1,969
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ストーブファン エスケイジャパンストーブファンエスケイジャパン
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど付属品取扱説明書質量(kg)約1.0ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
ステンレス煙突 自在ベンド(0°~45°) HOJOステンレス煙突 自在ベンド(0°~45°)HOJO
3,990税込4,389
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 半伸縮管 HOJOステンレス煙突 半伸縮管HOJO
5,590税込6,149
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)387~732呼び径(mm)106
ステンレス煙突 二尺管606L HOJOステンレス煙突 二尺管606LHOJO
2,590税込2,849
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 一尺管303L HOJOステンレス煙突 一尺管303LHOJO
2,190税込2,409
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 Pトップ HOJOステンレス煙突 PトップHOJO
8,390税込9,229
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ストーブ マルチ燃料 小型 ホンマ製作所ストーブ マルチ燃料 小型ホンマ製作所
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減持ち運びに便利な取っ手付き安定感抜群の脚部は高さ調整可能目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス質量(kg)1.4使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
薪ストーブ クッキングストーブ ホンマ製作所薪ストーブ クッキングストーブホンマ製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個質量(kg)6直径(Φmm)(煙突)100
煙突リング Mt.SUMI(マウントスミ)煙突リングMt.SUMI(マウントスミ)
659税込725
1個
12日以内出荷
用途・薪ストーブの煙突をペグダウンして固定していただくための固定リングです。・薪ストーブ本体に一点付属しておりますので、追加でお買い求めの方に。材質ステンレス(ペグダウン用リング2個付)質量(g)30
ステンレス煙突 長尺3500L HOJOステンレス煙突 長尺3500LHOJO
38,900税込42,790
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
ステンレス煙突 半直管457L HOJOステンレス煙突 半直管457LHOJO
2,390税込2,629
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 直管914L HOJOステンレス煙突 直管914LHOJO
2,890税込3,179
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
時計1型 薪ストーブ ホンマ製作所時計1型 薪ストーブホンマ製作所
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)長さ(mm)最大薪:500質量(kg)5.9径(Φmm)煙突:106最大出力(kW)熱:4.2位置煙突:背面本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345暖房の目安10~15坪量
薪ストーブ レジャーカマド ホンマ製作所薪ストーブ レジャーカマドホンマ製作所
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×420
2020WIDE 用 交換ガラス Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 用 交換ガラスMt.SUMI(マウントスミ)
3,290税込3,619
1個
12日以内出荷
用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。
ストーブファン 交換用モーターセット Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブファン 交換用モーターセットMt.SUMI(マウントスミ)
4,490税込4,939
1個
12日以内出荷
用途Mt.SUMIストーブファンのモーターが故障した際にご使用いただくモーター+TEGのセットです。工具もセットなので、こちらのみご用意いただけましたら修理いただけます。セット内容モーター、TEG、工具
EMO/OVEN STOVE用 ピザストーン Mt.SUMI(マウントスミ)EMO/OVEN STOVE用 ピザストーンMt.SUMI(マウントスミ)
3,290税込3,619
1個
12日以内出荷
用途薪ストーブでオーブン料理を楽しむピザをはじめ、グラタンやスキレット料理など、さまざまなオーブン料理が薪ストーブで楽しめるピザストーンです。ピザを焼く際のポイントは「おき火状態の薪ストーブにピザストーンを入れて数分間余熱すること」。その後ピザをストーンにのせて数分間焼き上げると、底面はカリカリ、表面はふっくらトロトロのピザが焼き上がります。材質セラミック質量(g)940対応機種EMO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×25.5×1.3
ステンレス 時計1型薪ストーブセット ホンマ製作所ステンレス 時計1型薪ストーブセットホンマ製作所(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。暖房の目安10-15坪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×1260仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cmセット内容エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個材質ステンレス(SUS430)質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)106熱出力(kW[kcal/h])3600
クッキングストーブ サンカクッキングストーブサンカ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
段をとりながら煮炊きができます。防災用やアウトドアにもご利用いただけます。
用途煙突付き。材質スチール質量(kg)(約)35寸法H(mm)1280寸法D(mm)375寸法W(mm)480
丸型薪ストーブ サンカ丸型薪ストーブサンカ
37,980税込41,778
1台
欠品中
段をとりながら煮炊きができます。防災用やアウトドアにもご利用いただけます。
用途市販の煙突用106mm用をお買い求めください。材質スチール質量(kg)(約)30寸法H(mm)900寸法D(mm)510寸法W(mm)380
角型ストーブガード無し EIGERTOOL(アイガーツール)角型ストーブガード無しEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
4日以内出荷
秋・冬のキャンプなどのアウトドアに最適! おしゃれなカラー塗装 炎の様子が分かる窓付き 大きな開口部なので薪を入れやすくなっています 触っても熱くなりにくいハンドル
用途キャンプやアウトドアに枚数組蓋:4枚(前)適合サイズ(mm)煙筒:106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×590×360直径(mm)組蓋:最大325(前)
薪ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)薪ストーブ煙突80ΦMt.SUMI(マウントスミ)
1,690税込1,859
1個
12日以内出荷
材質ステンレス対応商品WoodstoveAURAver.2/AURAver.2SUS/AURA/EMO/2020WIDE/OVENSTOVE
薪ストーブ 角カマド ホンマ製作所薪ストーブ 角カマドホンマ製作所
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
煙突付きの角カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個質量(kg)5直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360
黒耐熱 窓付時計型薪ストーブ ホンマ製作所黒耐熱 窓付時計型薪ストーブホンマ製作所
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。暖房の目安10-15坪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm材質ステンレス(SUS430)質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)106熱出力(kW[kcal/h])3600
ステンワンブタ HOJOステンワンブタHOJO
689税込758
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス
ステンレス煙突 長尺2600L HOJOステンレス煙突 長尺2600LHOJO
29,900税込32,890
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
ステンレス煙突 長尺3600L HOJOステンレス煙突 長尺3600LHOJO
42,900税込47,190
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)121
ステンレス煙突 異径レジューサー HOJOステンレス煙突 異径レジューサーHOJO
3,780税込4,158
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)106→121
ステンレス煙突 長尺2700L HOJOステンレス煙突 長尺2700LHOJO
34,900税込38,390
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)121

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気・空調設備特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤