冷暖房・換気設備・忌避剤 :「配線接続ソケット」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS
質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約55
ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3
本体質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110
モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)
タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書
材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
質量(g)コントローラー:約200
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900
コード長さ(m)2.7
本体質量(g)約380
消費電力約60W
安全装置温度ヒューズ
モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h)
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
自分専用のおひとりさまこたつであったか生活。省スペース且つ省エネなコンパクトこたつ。
セット内容土台、天板、毛布、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質デスク:MDF、ABS、PPアルミ、毛布:ポリエステル100%
寸法(mm)土台:【1段階目】幅約570×奥行約310×高さ約245、脚と脚の幅約600、【2段階目】幅約570×奥行約310×高さ約280、脚と脚の幅約615、【3段階目】幅約570×奥行約310×高さ約305、脚と脚の幅約630、【4段階目】幅約570×奥行約310×高さ約330、脚と脚の幅約640、【5段階目】幅約570×奥行約310×高さ約360、脚と脚の幅約650、【折りたたみ時】幅約570×奥行約310×高さ約55
質量(kg)土台:約0.9、天板:約1.5、毛布:約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約80
寸法(幅W×奥行D)(mm)毛布:約1260×約1500
天板耐荷重(kg)静止:5 ※天板が水平時の静止耐荷重となります。
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
モード5段階(01/02/03/04/05) ※01:約35度 02:約38度 03:約42度 04:約45度 05:約48度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/1.5h/2.0h) ※0.5h:30分 1.0h:60分 1.5h:90分 2.0h:120分
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、コントローラーからソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×約310×約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。