カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品(7)
- 換気/設備用品(4)
- 熱中対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- オフィス家具/清掃用品
絞り込み
冷暖房・換気設備・忌避剤 :「CFT」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。

AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット
ツインバード(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
ツインバード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
冷感スカーフ マジクール キッズ
大作商事(1件のレビュー)¥1,278税込¥1,4061本翌日出荷水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。 多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。 更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。 ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%種類ネッククーラー
大風量3DスイングDCサーキュレーター360
スリーアップ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量。使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
無段階調整大風量DCサーキュレーター
スリーアップ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷無段階スライドスイッチで自在に風量コントロール。スライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。用途サーキュレーター材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能無段階風量調整保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整無段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(23W連続運転時)
節電センサー付DCスイングサーキュレーター360
スリーアップ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷節電センサー+背面までの首振りで更に快適。コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8色ライトグレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90・180・360(自動)上下90(自動)その他の機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360
スリーアップ¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター
スリーアップ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷温かみのある木目フレームのDCサーキュレーター。質感の高い木目調フレームとモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようなインテリア性の高さと、持ち運びがしやすい使い勝手のよさが特徴のサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。DCモーターならではの心地よいやさしい風から強力なターボ送風までをコントロールでき快適空間を演出します。用途サーキュレーター付属品リモコン、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(kg)2色アイボリー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右60(自動)上下90(自動)その他の機能節電センサーモード、アロマ対応、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×26.5×36風量調整4段階適用畳数24畳1時間あたりの電気代目安(円)0.65切タイマー1・2・4時間
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360
スリーアップ¥11,900税込¥13,0901個5日以内出荷DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。 節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。 また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約2色ホワイト消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解電源(AC V)100 50/60Hz適合床面積32畳(目安)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36風量調整10段階首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)1時間あたりの電気代目安(円)約0.75切タイマー1~9時間(1時間単位)
ウォッシャブルサーキュレーター
スリーアップ¥6,790税込¥7,4691個5日以内出荷工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/26モーターACモーター電源コード(m)1.5機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整3段階首振り左右80°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81切タイマー1・2・4時間