絞り込み
ブランド
- DIALIGHT
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,344)
- RS PRO(3,798)
- omron(オムロン)(3,309)
- IDEC(和泉電気)(2,113)
- Panasonic(パナソニック)(1,897)
- VISHAY(1,633)
- AMPHENOL(1,003)
- シュナイダーエレクトリック(998)
- フエニックス・コンタクト(945)
- 富士電機(888)
- 日本モレックス(molex)(873)
- 三菱電機(860)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(844)
- BOURNS(670)
- エスコ(633)
- MICROCHIP(625)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
- ワゴジャパン(621)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc
DIALIGHT¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色緑保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色白電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499