制御機器 :「巻きはんだ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.6A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 40。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 3.65A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 55mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 6.5mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 6.5 x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。シリーズ = B82144F2。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります