絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(5)
  • 共立電子産業(7)
  • XP POWER(148)
  • omron(オムロン)(199)
  • コーセル(21)
  • SPARKFUN(2)
  • VISHAY(437)
  • TRACO POWER(346)
  • RS PRO(298)
  • SIEMENS(245)
  • 日本モレックス(molex)(226)
  • シュナイダーエレクトリック(146)
  • onsemi(131)
  • マルヤス電業(108)
  • SICK(107)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • 三菱電機(94)
  • KEMET(88)
  • STMicro(86)
  • ABB(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DC3V」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MRシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸使用温度範囲(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-TNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極双投端子形状はんだ端子機能動作ON - ON使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
969税込1,066
1個
当日出荷から35日以内出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(直流負荷専用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(直流負荷専用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器