絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,044)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,722)
  • Panasonic(パナソニック)(7,411)
  • AMPHENOL(5,700)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,259)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,036)
  • 日本モレックス(molex)(3,666)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,356)
  • 河村電器産業(3,036)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,772)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,054)
  • onsemi(2,054)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
204-0016-000 ITT CANNON204-0016-000ITT CANNON
799税込879
1個
当日出荷
XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき ITT CANNONXLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっきITT CANNON
4,898税込5,388
1個
当日出荷
XLRシリーズ オーディオコネクタNHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon メス ITT CANNOND-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon メスITT CANNON
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズITT CANNON
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズITT CANNON
3,998税込4,398
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ ITT CANNONアイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-SealシリーズITT CANNON
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DL1J/S ITT CANNONDL1J/SITT CANNON
6,698税込7,368
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DL1-156P ITT CANNONDL1-156PITT CANNON
22,980税込25,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
320-0021-001 ITT CANNON320-0021-001ITT CANNON
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
249-4518-000 ITT CANNON249-4518-000ITT CANNON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフードITT CANNON
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4077アズワン品番65-7783-09
基板コネクタコンタクト 24 極 5.08mm 4 列 PCBマウント ITT CANNON基板コネクタコンタクト 24 極 5.08mm 4 列 PCBマウントITT CANNON
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192990-3350 です●コード番号:237-4159アズワン品番65-7781-27
プラグハウジング 24極 ITT CANNONプラグハウジング 24極ITT CANNON
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075アズワン品番65-7782-08
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入ITT CANNON
57,980税込63,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入ITT CANNON
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Crimp Two Piece ContactsUse plier or ratchet style tool to crimp contactsCurrent rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入ITT CANNON
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
はんだカップコンタクト挿抜回数500回用に最適
仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434アズワン品番65-7662-53
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入ITT CANNON
68,980税込75,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181アズワン品番65-7781-84
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入ITT CANNON
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134アズワン品番65-7783-96
ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入 ITT CANNONダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入ITT CANNON
159,800税込175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ダストキャッププラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425アズワン品番65-7744-34
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入 ITT CANNONダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入ITT CANNON
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4193アズワン品番65-7783-15
コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入 ITT CANNONコネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入ITT CANNON
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413アズワン品番65-7767-99
D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント ITT CANNOND-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウントITT CANNON
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズMDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。
仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058ITT CANNON
709税込780
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171アズワン品番65-7782-38
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入ITT CANNON
889税込978
1袋(2個)
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176アズワン品番65-7782-65
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入ITT CANNON
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175アズワン品番65-7782-41
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入ITT CANNON
149,800税込164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205アズワン品番65-7783-93
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ ITT CANNONダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズITT CANNON
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4114アズワン品番65-7779-51
ダストキャップ 1袋 100個入 ITT CANNONダストキャップ 1袋 100個入ITT CANNON
109,800税込120,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。●コード番号:190-3426アズワン品番65-7767-98
エンドベル 1袋 100個入 ITT CANNONエンドベル 1袋 100個入ITT CANNON
40,980税込45,078
1袋(100個)
7日以内出荷
関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。
仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473アズワン品番65-7665-99
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054ITT CANNON
789税込868
1個
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4164アズワン品番65-7783-94
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055ITT CANNON
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166アズワン品番65-7782-21
アイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント ITT CANNONアイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントITT CANNON
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
mini SuresealケーブルプラグこのITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●接続方向:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コード番号:341-2989極数4アズワン品番65-7650-48
自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入 ITT CANNON自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入ITT CANNON
44,980税込49,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315アズワン品番65-7548-75
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059ITT CANNON
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174アズワン品番65-7783-69
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入ITT CANNON
48,980税込53,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入ITT CANNON
55,980税込61,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163アズワン品番65-7781-46
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入ITT CANNON
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133アズワン品番65-7782-28
ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入ITT CANNON
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058アズワン品番65-7781-06
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101ITT CANNON
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188アズワン品番65-7782-80
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097ITT CANNON
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186アズワン品番65-7781-97

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器