絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,705)
  • 日本モレックス(molex)(2,226)
  • RS PRO(1,765)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,568)
  • フエニックス・コンタクト(1,250)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(469)
  • ワゴジャパン(461)
  • ハーティング(424)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • 東洋技研(316)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(303)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(279)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • omron(オムロン)(212)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント ITT CANNON

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    ITT CANNON
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入

    ITT CANNON
    62,980税込69,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入

    ITT CANNON
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
  • ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入

    ITT CANNON
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適
    仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434アズワン品番65-7662-53
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入

    ITT CANNON
    67,980税込74,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181アズワン品番65-7781-84
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入

    ITT CANNON
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134アズワン品番65-7783-96
  • ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入 ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入

    ITT CANNON
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ダストキャップ。プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425アズワン品番65-7744-34
  • ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入 ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入

    ITT CANNON
    179,800税込197,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4193アズワン品番65-7783-15
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058

    ITT CANNON
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171アズワン品番65-7782-38
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入

    ITT CANNON
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176アズワン品番65-7782-65
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入

    ITT CANNON
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175アズワン品番65-7782-41
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入

    ITT CANNON
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205アズワン品番65-7783-93
  • ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ

    ITT CANNON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4114アズワン品番65-7779-51
  • ダストキャップ 1袋 100個入 ITT CANNON

    ダストキャップ 1袋 100個入

    ITT CANNON
    109,800税込120,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。●コード番号:190-3426アズワン品番65-7767-98
  • エンドベル 1袋 100個入 ITT CANNON

    エンドベル 1袋 100個入

    ITT CANNON
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663。アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用。このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。
    仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473アズワン品番65-7665-99
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054

    ITT CANNON
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4164アズワン品番65-7783-94
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055

    ITT CANNON
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166アズワン品番65-7782-21
  • アイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

    ITT CANNON
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    mini Suresealケーブルプラグ。このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
    仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●接続方向:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コード番号:341-2989極数4アズワン品番65-7650-48
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入 ITT CANNON

    自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入

    ITT CANNON
    43,980税込48,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315アズワン品番65-7548-75
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059

    ITT CANNON
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174アズワン品番65-7783-69
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入

    ITT CANNON
    57,980税込63,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入

    ITT CANNON
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163アズワン品番65-7781-46
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入

    ITT CANNON
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133アズワン品番65-7782-28
  • ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入

    ITT CANNON
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058アズワン品番65-7781-06
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101

    ITT CANNON
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188アズワン品番65-7782-80
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097

    ITT CANNON
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186アズワン品番65-7781-97
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089

    ITT CANNON
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4182アズワン品番65-7781-85
  • ダストキャップ シェルサイズ:16mm TNAシリーズ ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:16mm TNAシリーズ

    ITT CANNON
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4101アズワン品番65-7779-61
  • ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ

    ITT CANNON
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4194アズワン品番65-7782-82
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 1袋 100個入

    ITT CANNON
    44,980税込49,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170アズワン品番65-7782-67
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:20 → 16AWG 圧着端子330-8672-002 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:20 → 16AWG 圧着端子330-8672-002

    ITT CANNON
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204アズワン品番65-7781-98
  • Discriminating Keying Pins Power 1袋 5個入 ITT CANNON

    Discriminating Keying Pins Power 1袋 5個入

    ITT CANNON
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:電源ピン●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4099アズワン品番65-7783-62
  • XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき ITT CANNON

    XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき

    ITT CANNON
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    XLRシリーズ オーディオコネクタ。NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
  • ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051

    ITT CANNON
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4062アズワン品番65-7784-01
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056

    ITT CANNON
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169アズワン品番65-7782-57
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0037 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0037 1袋 100個入

    ITT CANNON
    41,980税込46,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。3 ピースインサート(コンタクト)。機械加工構造 金めっきインサート ずれ及びテストプローブの使用による損傷に対する耐性 色分けされた保持スプリングで識別が簡単 定格電流: 13 A
    仕様●オス/メス:メス●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3419アズワン品番65-7665-93
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 100個入

    ITT CANNON
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4128アズワン品番65-7779-71
  • ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 1袋 100個入

    ITT CANNON
    249,800税込274,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4061アズワン品番65-7782-97
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0093 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0093

    ITT CANNON
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4184アズワン品番65-7782-69
接続・省配線(制御機器)