絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(66)
  • RS PRO(13,749)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,117)
  • Panasonic(パナソニック)(6,957)
  • AMPHENOL(5,467)
  • VISHAY(4,715)
  • フエニックス・コンタクト(4,104)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,985)
  • omron(オムロン)(3,691)
  • 日本モレックス(molex)(3,452)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,654)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,273)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(2,001)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,869)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 204-0016-000 ITT CANNON

    204-0016-000

    ITT CANNON
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • DL296R ITT CANNON

    DL296R

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント ITT CANNON

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    ITT CANNON
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
  • D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス ITT CANNON

    D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス

    ITT CANNON
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ

    ITT CANNON
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon コネクタシール ITT CANNON

    ITT Cannon コネクタシール

    ITT CANNON
    159税込175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon Dinプラグ ITT CANNON

    ITT Cannon Dinプラグ

    ITT CANNON
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • NLDFT-E-GN-L-S120-M40A ITT CANNON

    NLDFT-E-GN-L-S120-M40A

    ITT CANNON
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL2-J/S ITT CANNON

    DL2-J/S

    ITT CANNON
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • DL1156R ITT CANNON

    DL1156R

    ITT CANNON
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード ITT CANNON

    基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード

    ITT CANNON
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4077アズワン品番65-7783-09
  • 基板コネクタコンタクト 24 極 5.08mm 4 列 PCBマウント ITT CANNON

    基板コネクタコンタクト 24 極 5.08mm 4 列 PCBマウント

    ITT CANNON
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192990-3350 です●コード番号:237-4159アズワン品番65-7781-27
  • プラグハウジング 24極 ITT CANNON

    プラグハウジング 24極

    ITT CANNON
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075アズワン品番65-7782-08
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入

    ITT CANNON
    62,980税込69,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入

    ITT CANNON
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
  • ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入

    ITT CANNON
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適
    仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434アズワン品番65-7662-53
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入

    ITT CANNON
    67,980税込74,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181アズワン品番65-7781-84
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入

    ITT CANNON
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134アズワン品番65-7783-96
  • ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入 ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入

    ITT CANNON
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ダストキャップ。プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425アズワン品番65-7744-34
  • ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入 ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入

    ITT CANNON
    179,800税込197,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4193アズワン品番65-7783-15
  • コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入 ITT CANNON

    コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入

    ITT CANNON
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413アズワン品番65-7767-99
  • D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント ITT CANNON

    D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント

    ITT CANNON
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。
    仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058

    ITT CANNON
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171アズワン品番65-7782-38
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入

    ITT CANNON
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176アズワン品番65-7782-65
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入

    ITT CANNON
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175アズワン品番65-7782-41
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入

    ITT CANNON
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205アズワン品番65-7783-93
  • ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ ITT CANNON

    ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ

    ITT CANNON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4114アズワン品番65-7779-51
  • ダストキャップ 1袋 100個入 ITT CANNON

    ダストキャップ 1袋 100個入

    ITT CANNON
    109,800税込120,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。●コード番号:190-3426アズワン品番65-7767-98
  • エンドベル 1袋 100個入 ITT CANNON

    エンドベル 1袋 100個入

    ITT CANNON
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663。アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用。このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。
    仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473アズワン品番65-7665-99
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054

    ITT CANNON
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4164アズワン品番65-7783-94
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055

    ITT CANNON
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166アズワン品番65-7782-21
  • アイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

    ITT CANNON
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    mini Suresealケーブルプラグ。このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
    仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●接続方向:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コード番号:341-2989極数4アズワン品番65-7650-48
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入 ITT CANNON

    自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入

    ITT CANNON
    43,980税込48,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315アズワン品番65-7548-75
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059

    ITT CANNON
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174アズワン品番65-7783-69
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入

    ITT CANNON
    57,980税込63,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47
  • ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入

    ITT CANNON
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163アズワン品番65-7781-46
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入

    ITT CANNON
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133アズワン品番65-7782-28
  • ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入

    ITT CANNON
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058アズワン品番65-7781-06
  • ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101 ITT CANNON

    ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101

    ITT CANNON
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188アズワン品番65-7782-80