絞り込み
ブランド
- ノーケン
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,534)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,273)
- Panasonic(パナソニック)(6,996)
- AMPHENOL(5,450)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,094)
- WURTH ELEKTRONIK(3,984)
- omron(オムロン)(3,781)
- 日本モレックス(molex)(3,466)
- SIEMENS(3,356)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,588)
- KEMET(2,294)
- IDEC(和泉電気)(2,209)
- BOURNS(2,009)
- SAMTEC(1,953)
- MICROCHIP(1,930)
- onsemi(1,899)
- ブランドをもっと見る

漏油検知器LZシリーズ(変換器)
ノーケン¥47,980税込¥52,7781個22日以内出荷検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
漏油検知器LZシリーズ(センサ)
ノーケン¥85,980税込¥94,5781個22日以内出荷検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品