SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)29.5高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類キー操作スイッチボタン形状丸型材質(アクチュエータ)金属周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ動作角度90°(10:30h/13:30h)併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS6日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3271アズワン品番65-7837-87
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青SIEMENS6日以内出荷から7日以内出荷
シリーズSIRIUS ACTボタン色青作動方式押しボタン:モーメンタリ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22
ジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3231アズワン品番65-7820-35
3SU1000シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS7日以内出荷
キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:183-7268アズワン品番65-7791-70
3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持SIEMENS7日以内出荷
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、白、ロータリーノブ、4スイッチポジションI-II-III-IV、ラッチ式、作動角度 4 x 90 °、3時 /6時 / 9時 / 12時
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:4●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:183-7267アズワン品番65-7791-72
押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 赤SIEMENS7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-3250アズワン品番65-7837-62
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3300アズワン品番65-7821-25
Stop button 22 mm round plastic blacSIEMENS7日以内出荷
仕様●Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET 、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:シングルデバイス。ホルダとモジュールは別途注文してください。●コード番号:193-3352アズワン品番65-7821-97
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475アズワン品番65-7805-94
非常停止用押釦スイッチSIEMENS7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5297アズワン品番65-7823-28
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713アズワン品番65-7826-83
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3119アズワン品番65-7838-65
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒SIEMENS7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3270アズワン品番65-7837-76
ジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3247アズワン品番65-7817-67
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980