プラグ REV CPC1 5WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ニッケル コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:14 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:14-5 ポジション数:5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1351-92
プラグ REV CPC5 3WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 5 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:17-3 ポジション数:3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1351-94
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980