Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 75Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75
Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 150Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980