絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(37)
  • RS PRO(22)
  • Vishay Foil Resistors(20)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • BULGIN(13)
  • KOA(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • ATEN(11)
  • SIEMENS(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • TRACO POWER(6)
  • SPARKFUN(5)
  • Baumer(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • AMPHENOL(3)
  • FINDER(3)
  • KNITTER-SWITCH(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「isis」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 非常停止スイッチ
  • 非常停止シール
  • 三菱 シーケンサ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5VISHAY(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GWVISHAY
919税込1,011
1袋(5個)
翌々日出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nmパッケージタイプ = GW実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 4.4mm幅 = 3.9mm高さ = 1.2mmVBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34S及びVBPW34SRシリーズは、シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 高速と高感度を実現します。 VBPW34Sデバイス及びVBPW34SRデバイスは、7.5 mm2チップを含む表面実装(SMD)パッケージ入りです。 このPINフォトダイオードは、可視光線と近赤外線の放射を感知します。. VBPW34S / VBPW34SR PINフォトダイオードの特長: SMDパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)及びリバースガルウィング(RGW) 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア VISHAYVishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュアVISHAY
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85AVISHAY
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = 50 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 3 mm (T-1)寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm幅 = 3.4mmBPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装VISHAY
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5.4mm幅 = 4.3mm高さ = 3.2mm標準上昇時間 = 100nsBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPW34シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。フラットトップの透明なプラスチック製小型パッケージに収容されています。BPW34フォトダイオードは、可視光と近赤外線を検知します。高速光検出器用途に適しています。. BPW34フォトダイオードの特長: トップビュー 寸法: 5.4 x 4.3 x 3.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装VISHAY
64,980税込71,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 950nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 790nm最大検出波長 = 1050nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 3mm高さ = 6.4mm標準上昇時間 = 100nsBPW83シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のBPW83シリーズはPINフォトダイオードのファミリです。 これらの製品は、昼光フィルタの付いた側方監視の黒色プラスチック製パッケージに収納されているので、周囲の可視光を遮断します。 BPW83フォトダイオードに最適な用途: 高速な赤外線検出器、空間データ伝送システム及び赤外線リモコン. BPW83 PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け サイドビュー 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装 VISHAYフォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装VISHAY
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nm実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 4.24mm高さ = 1.12mm自動車規格 = AEC-Q101VTEMD5010シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5010シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。小型表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が7.5 mm2のチップを搭載しています。TEMD5010は、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5010フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 高い放射感度 高感光性 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85 VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85VISHAY
37,980税込41,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 8000μA最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = ±25 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 3 mm (T-1)寸法 = 3 x 4.5mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm高さ = 4.5mmBPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NBVISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 20000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 20 °極性 = NPNピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = TO-18寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm幅 = 5.5mmBPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW76A VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW76AVISHAY
299,800税込329,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 800μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±40 °極性 = NPNピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = TO-18寸法 = 4.7 x 5.2mmコレクター電流 = 50mA直径 = 4.7mm高さ = 5.2mmBPW76A及びBPW76Bシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW76A及びBPW76Bシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスウィンドウ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 可視光線及び赤外線両方の放射を感知します。 BPW76A及びBPW76Bフォトトランジスタは、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW76A / BPW76Bフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ スルーホール取り付け 4.7 mm径 高感光性 高い放射感度 半輝度角度: 40 ° 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96C VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96CVISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 15000μA最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = 40 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm高さ = 8.6mmBPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 30.3 x 5.1 x 20.3mm, PB4008-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 40A, 800V, 30.3 x 5.1 x 20.3mm, PB4008-E3/45VISHAY
7,998税込8,798
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 40Aピーク逆繰返し電圧 800V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PBピン数 4ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 400A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -55 ℃ピーク順方向電圧 1.1Vピーク逆電流 500μA寸法 30.3 5.1 20.3mm高さ 20.3mmSIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+T SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+高電流密度シングルインラインパッケージです。. 強化isoCink+ ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU6D-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU6D-E3/45VISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 200V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8D-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 200V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8D-E3/45VISHAY
4,798税込5,278
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4K-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4K-E3/45VISHAY
2,998税込3,298
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 600V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4J-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 600V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4J-E3/45VISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 200V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4D-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 200V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4D-E3/45VISHAY
4,798税込5,278
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 22.3 x 3.56 x 18.8mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8K-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8K-E3/45VISHAY
4,898税込5,388
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

isis特集
おすすめ人気ランキング
制御機器