絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • omron(オムロン)(91)
  • 内外電機(81)
  • onsemi(72)
  • 三菱電機(55)
  • 富士電機(48)
  • INFINEON(46)
  • KOA(38)
  • TDKラムダ(34)
  • DiodesZetex(27)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • CONTEC(コンテック)(22)
  • 東芝(20)
  • SAMTEC(17)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • エスコ(14)
  • コンテック(14)
  • MURATA(村田製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「n100」の検索結果

特価
本日3月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 冷却ファン 100v
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-CHANNEL 100-V (D-S) MOSFET VISHAYN-CHANNEL 100-V (D-S) MOSFETVISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
AEQC101 Qualified N-CHANNEL 100-V (D-S) VISHAYAEQC101 Qualified N-CHANNEL 100-V (D-S)VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 90W 100Ω 10% 1箱 12個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 90W 100Ω 10% 1箱 12個入VISHAY
149,800税込164,780
1箱(12個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:90W●シリーズ:HRHA●パッケージ/ケース:箱●許容差:10%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7171-49
シャーシ取り付け抵抗器 90W 100Ω 10% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 90W 100Ω 10%VISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:90W●シリーズ:HRHA●パッケージ/ケース:箱●許容差:10%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7174-71
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 11.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 11.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = ThunderFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 5.7 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 5mm高さ = 1.5mmNチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 7.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 7.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252)VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 18 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 18 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 6 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 17 A スルーホール パッケージTO-220 FULLPAK VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 17 A スルーホール パッケージTO-220 FULLPAKVISHAY
14,980税込16,478
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220 FULLPAK実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンVISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 760 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 3.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V幅 = 3.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 4.3 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 4.3 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンVISHAY
5,998税込6,598
1セット(75個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 4.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 540 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 2.5 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 6.73mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 21 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 21 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 8 ピンVISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 21 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 47 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 29.7 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 5.26mm高さ = 1.12mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 14 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 14 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
6,398税込7,038
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 14 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 160 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 88 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 41 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 41 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
11,980税込13,178
1セット(25個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 41 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 230 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 5.31mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
4,698税込5,168
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 540 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 43 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンVISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 120 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.6 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大パワー消費 = 375 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 10.41mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET100 V 5.6 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンVISHAY
5,998税込6,598
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 540 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 3.7 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 8.3 nC @ 10 V動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 85 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAYVishay Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 85 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W寸法 = 10.41 x 4.7 x 9.01mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 VISHAY715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4VISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7106-48
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 600Vシリーズ 1N4005整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入 VISHAY715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 1箱 25個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(25個)
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●末端仕様:ねじアズワン品番65-7106-47
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 50Vシリーズ 1N4001整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY(1件のレビュー)
229税込252
1袋(10個)
欠品中
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 200Vシリーズ 1N4003整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201AD最大連続 順方向電流 3Aピーク逆繰返し電圧 1000Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.2V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 200AVishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
2,398税込2,638特価
1袋(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201AD最大連続 順方向電流 3Aピーク逆繰返し電圧 100Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.2V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 200AVishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
499税込549
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dcVISHAY
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-15 シリコンジャンクション 1.07V VISHAYVishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-15 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ソフトリカバリーダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 15ns直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1VVISHAY
239税込263
1袋(10個)
翌々日出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AL最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1V VISHAYVishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1VVISHAY
579税込637
1袋(5個)
翌々日出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201AD最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ソフトリカバリーダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. 特長 ガラス不動態化チップジャンクション、 超高速の逆回復時間、 低順方向電圧降下、 低スイッチング損失、高効率 高順方向サージ機能、 はんだ耐熱性:最大 275 ° C 10 秒( JESD 22-B106 準拠) 代表的用途 家電製品、コンピュータ、通信機器向けのスイッチングモードコンバータ及びインバータで、高周波整流及び転流用途に使用されます。 機械データ ケース : DO-201AD 成形化合物は UL94V-0 難燃性等級、ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード) 端子 :つや消しスズめっきリード、 J-STD-002 及び JESD 22-B102 準拠のはんだ付けに対応、末尾が E3 の製品は JESD 201 クラス 1A ウィスカ試験に合格 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
35,980税込39,578
1セット(5500個)
7日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 400Vシリーズ 1N4004整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
35,980税込39,578
1セット(5500個)
7日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 100Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
3,998税込4,398
1個
欠品中
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600AVishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, スタッドカソード, 35A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.8V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, スタッドカソード, 35A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.8VVISHAY
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 100V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 100V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 70Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAYVishay Nチャンネル パワーMOSFETVISHAY
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入VISHAY
79,980税込87,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7098-09

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器