絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(12)
  • タカチ電機工業(76)
  • オーム電機[配線パーツ](15)
  • RS PRO(1,035)
  • AMPHENOL(601)
  • 七星科学研究所(234)
  • 日東工業(159)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(129)
  • HAMMOND(115)
  • omron(オムロン)(108)
  • エスコ(106)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(93)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(82)
  • 河村電器産業(60)
  • LEMO(53)
  • 明工社(52)
  • SOURIAU(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(33)
  • 以上(37)
  • 以上(39)
  • 以上(39)
価格
  • 1,500円以下(30)
  • 1,500-10,000円(48)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「防水」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 防水コンセント
  • 防水スイッチ
  • 防水コネクタ
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
充電時の最大出力を高めた6kW充電型充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電)材質筐体:鋼板質量(kg)約17タイプ標準型使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 200V AC(単相)ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法)機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下ケーブル充電:200V用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
取り付けブラケット 背面角取り付けブラケット EX-20シリーズ光電センサ Panasonic(パナソニック)取り付けブラケット 背面角取り付けブラケット EX-20シリーズ光電センサPanasonic(パナソニック)
509税込560
1個
4日以内出荷
取り付けブラケットも用意されています。EX20 サブミニチュアセンサEX-20シリーズアンプ内蔵超コンパクト光電センサは、チップコンポーネントの検出、ウエハーの突起のチェック、開口部の異物の検知用に特別に設計されています。明るい2色インジケータ 超ミニチュアデザイン 防水IP67 取り付け方式に応じた2つのタイプ: 側部検知タイプと前面検知タ
アズワン品番65-7318-47アクセサリタイプ背面角取り付けブラケット併用可能製品超小型ビームセンサ[アンプ内蔵]EX-20
WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓 Panasonic(パナソニック)WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
用途屋外用仕様フロート板ガラス:板圧t3対応製品WHM収納用キャビネット材質合成樹脂(防水パッキン付)
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
防水ブッシング Panasonic(パナソニック)防水ブッシングPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から32日以内出荷
高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1セット
取扱停止中
差込口形状2P 15A 125V極数2P定格電圧(V)125種類セット品形状平刃タイプ定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式
電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ Panasonic(パナソニック)電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック)防水埋込押釦D型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様両切ミルキーホワイト定格容量10A-300V
防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125VPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性トラスコ品番763-1774質量(g)67
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15ブラック
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)10.5~13
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地2P仕様キャップブラック
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
当日出荷
種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2Pブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○寸法A(mm)171.5寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60タイプ多重防水弁ブラック寸法A(mm)320適合電線径(Φmm)19.5~24
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数2Pタイプ多重防水弁ブラック
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ多重防水弁ブラック
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)19.5~24
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)11~14.5
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ
引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○ブラック
抜け止め防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)抜け止め防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
1個
取扱停止中
種類プラグ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック適合電線径(Φmm)9.6~12
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から45日以内出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)10.5~13.5
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
抜止防水ゴムコンボディ Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコンボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
予約販売
種類ボディ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)9.6~12

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器