制御機器 :「DCファンモータ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DCファンモータ
形状角形 種類DCファン
1個
1,198 税込1,318
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.75 音圧レベル(dB)36.5 最大静圧(Pa)60.3 サイズ(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
1個
1,098 税込1,208
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×15リブ有
形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)60×60
1個
1,298 税込1,428
42日以内出荷

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)92×92 厚さ(mm)25 最大静圧(Pa)20 最大風量(m3/min)1.17 音圧レベル(dB)27 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
1個
1,398 税込1,538
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.44 音圧レベル(dB)22.5 最大静圧(Pa)23.4 サイズ(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)60×60 厚さ(mm)25 最大静圧(Pa)41.7 最大風量(m3/min)0.61 音圧レベル(dB)30.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
1個
1,098 税込1,208
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.15 音圧レベル(dB)25 最大静圧(Pa)34 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
1個
1,398 税込1,538
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.75 音圧レベル(dB)36.5 最大静圧(Pa)60.3 サイズ(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
1個
1,098 税込1,208
72日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.98 音圧レベル(dB)22 最大静圧(Pa)14.4 サイズ(mm)92×92 定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
1個
1,398 税込1,538
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)320 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)30 コイル電力(mW)450 最小動作温度(℃)-40
1個
669 税込736
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります