Panasonic パワーリレー 18V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器長さ(mm)30.1取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)230コイル電圧(V)18/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)22最大スイッチング電源(AC kVA)5.5コイル電力(W)1.4最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Panasonic パワーリレー 9V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器長さ(mm)30.1取付方式基板実装極数1接点構成SPST接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)58コイル電圧(V)9/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)22最大スイッチング電源(AC kVA)5.5 Aコイル電力(W)1.4ラッチなし
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980