電子部品(オンボード) (28) 制御機器・PLC・リレー (10) 通信(制御機器) (1) 電源(制御機器) (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,820μF,4V dc,4SEPC820M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 13 寸法(mm) 10(Dia)×13 電圧(V) 4dc シリーズ SEPC 許容差 ±20% 静電容量 820μF 誘電正接 0.10% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 7 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 5
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 93日以内出荷
種類 コントロールユニット 電圧(V) 19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω) 約9.1k 絶縁方式 フォトカプラ 電流(mA) 2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH) 保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度 10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令) 3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令 基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8 DC 耐振動 5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量 2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命 2000万回以上 ラベル数 (JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA) 約2.6(24V DC時) 耐衝撃 147m/s2 以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様 リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命 10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR) 256点 微分点数 プログラム容量分 ステップラダー数 1000工程 サブルーチン数 500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ) 約9.1
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7171-52
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 11.4A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:11.4A●長さ:8.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7175-16
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7171-79
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 14.8A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:14.8A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7171-89
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-6928-84
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能
電源(V) 100~240 AC 規格 CE 電源 100~240V AC 定格入力電圧(V) 24 DC 保存温度(℃) -40~70 絶縁方式 フォトカプラ 耐ノイズ 1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 汚染度(使用環境) 2 耐衝撃(m/s2 ) 147X、Y、Z各方向4回 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動 5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA) 約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 0~95(結露なきこと)
Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, ECA1CM470 Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 16dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 47μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, ECA1HM471 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm) 10(Dia.)×20 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 20 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 470μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 5
主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
性能【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回仕様【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共) 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2 )を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52 )【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質 ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg) 0.26 タイプ 逆接続可能型 極数 3P 定格電圧 1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A) 30 温度上昇 (性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA) IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能 2000V×1分間 使用環境条件 使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗 5MΩ以上 標準締付トルク(N・m) 1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V) 135 定格不動作過電圧(V) 125 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 5.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ巻線型チョークパナソニックETQP4Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションです。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7176-03
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質 ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg) 約0.18 規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V) AC100/200専用 端子形状 電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A) 50 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 使用周囲温度(℃) -10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m) 2.0~2.5 周囲湿度(%RH) 45~85 動作時間 (過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧 (過電圧)130±5 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動電磁式 耐振動性能 振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2 ×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能 衝撃加速度490m/s2 で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性 0.4万回 電気的開閉耐久性 6000回 極数・素子数 3P3E 適合圧着端子 14-5 フレーム(AF) 50 耐電圧(V/min) 2000 接続可能電線 撚線(mm2 ) 14
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 15.1A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:15.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-6932-44
PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
プログラム仕様 リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 命令 基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 演算処理速度(μs/命令) 3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ マスタコントロールリレー(MCR) 256点 ラベル数 (JMP+LOOP)256点 微分点数 プログラム容量分 ステップラダー数 1000工程 サブルーチン数 500サブルーチン 定格電圧(V) 24 DC 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8 DC 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐電圧 入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 耐振動 5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 耐衝撃 147m/s2以上 XYZ各方向 4回 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 DC 定格入力電流(mA) 約2.6(24V DC時) 入力インピーダンス(Ω) 約9.1k 絶縁方式 フォトカプラ
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7174-42
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7176-12
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7173-67
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7172-25
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7176-27
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 65,980税込 ¥ 72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-6932-45
コンデンサ 680μF 4V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:8mm●高さ:8mm●寸法:10 (Dia) x 8mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.7A アズワン品番 65-6968-49
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-6930-71
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7172-18
巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-6930-27
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7171-81
巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7175-37
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7174-72
巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7175-98
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-6932-89
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7171-58
巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7174-58
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 10.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材 アズワン品番 65-7171-21
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック) 29日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途 現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様 [イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2 )~AWG16(1.25mm2 )、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2 )~AWG16(1.25mm2 )、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg) 約0.7 消費電力(W) 3W(6VA) 適合規格 報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×151×43 メモリー Windows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃) ‐10~+50 許容電圧範囲(V) AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED 電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OS Microsoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH) 80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式 2GHz以上
AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(20個)
32日以内出荷 から 62日以内出荷
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途 複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器 規格 UL、CSA、TUV 負荷電圧(V) AC75-250 耐電圧 入力-出力間:3000Vrms(1分間) 保存温度(℃) -30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 復帰時間(ms) 1/2サイクル+1以下
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(10個)ほか
32日以内出荷 から 61日以内出荷
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途 工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(10個)ほか
32日以内出荷
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途 工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(10個)ほか
32日以内出荷
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途 工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
PM4H-SD スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック) 52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ 主動作 : オンディレー(-△切替) 規格 UL/C-UL 、CE 、Lloyd 保護構造 IP65(防塵/防噴流形) 接点構成 (限時接点)入側:1a、△側:1a 動作時間 2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒 動作モード 入-△切替
PM4H-SDM スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック) 52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ 主動作 : オンディレー(入-△切替) 規格 UL/C-UL 、CE 、Lloyd 保護構造 IP65(防塵/防噴流形) 接点構成 (限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a 動作時間 2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒 動作モード 入-△切替
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ