絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • WURTH ELEKTRONIK(109)
  • SUSUMU(92)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • RS PRO(36)
  • 進工業(33)
  • DiodesZetex(28)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
  • VAN DAMME(9)
  • RADIALL(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 日本エレパーツ(7)
  • EBM PAPST(6)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(4)
  • MUELLER ELECTRIC(4)
  • RF SOLUTIONS(4)
  • Siretta(4)
  • ローヤル電機(4)
  • 日東工業(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「RG1」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
389,800税込428,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7363-37
同軸ケーブル 500m BELDEN同軸ケーブル 500mBELDEN
599,800税込659,780
1巻(500m)
7日以内出荷
用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7414-97
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
469,800税込516,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117アズワン品番65-7416-08
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
819,800税込901,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116アズワン品番65-7414-93
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
999,800税込1,099,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113アズワン品番65-7418-85
同軸ケーブル 500m BELDEN同軸ケーブル 500mBELDEN
599,800税込659,780
1巻(500m)
7日以内出荷
用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。外部導体は、高い遮蔽減衰と低伝達インピーダンスに対応しています。このケーブルは屋内外の用途に適しています。
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7364-30
同軸ケーブル 305m BELDEN同軸ケーブル 305mBELDEN
819,800税込901,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG-7●外径:0.32 (Jacket)インチ●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:305m●外被色:黒●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-20→ +75 ℃アズワン品番65-7416-07
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
259,800税込285,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19アズワン品番65-7418-84
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
229,800税込252,780
1巻(305m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●耐火性:難燃性●速度比:0.82アズワン品番65-7363-65
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
409,800税込450,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120アズワン品番65-7414-96
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
319,800税込351,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119アズワン品番65-7364-65
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
489,800税込538,780
1巻(305m)
7日以内出荷
低損失シリアルデジタル同軸、RG-6/U タイプ、19 AWG より線裸銅導体、フォーム HDPE コア、二重 95 % スズめっき銅編組、CM 定格、フレキシブル PVC ジャケット用途 デジタルビデオ、アナログビデオ
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6●外径:7.01mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.007 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6104アズワン品番65-7365-17
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
229,800税込252,780
1巻(305m)
7日以内出荷
低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:紫●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃アズワン品番65-7364-27

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

g10特集
おすすめ人気ランキング
制御機器