絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,091)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,418)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,672)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,356)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,544)
  • BOURNS(2,112)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
公差±2.5℃使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55許容差±2.5℃センサーコード長(cm)約80測温接点露出形(溶接)アズワン品番64-3413-83RoHS指令(10物質対応)対応
SDメモリカード HIOKI(日置電機)SDメモリカードHIOKI(日置電機)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用アズワン品番64-3413-67容量(GB)8
ACカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ6000Aまでの大電流計測に対応10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
分岐コード L1021シリーズ HIOKI(日置電機)分岐コード L1021シリーズHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
コード長さ(m)0.5
LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(1m)HIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
温度範囲(℃)-40~85長さ(m)1対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
CT7600/7700シリーズ用携帯用ケース
電圧コード HIOKI(日置電機)電圧コードHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合3169/PW3360コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-59
結線アダプタ PWシリーズ HIOKI(日置電機)結線アダプタ PWシリーズHIOKI(日置電機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(5m)HIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
21,180税込23,298特価
1個
当日出荷
LR5001用温湿度センサ(10m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(10m)HIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1台
欠品中
長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)HIOKI(日置電機)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)5温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
電源ケーブル HIOKI(日置電機)電源ケーブルHIOKI(日置電機)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
本体用, DC駆動, 外部バッテリ接続用, 末端未加工, 約 2 m
長さ(m)約2
延長ケーブル L0220シリーズ HIOKI(日置電機)延長ケーブル L0220シリーズHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
アズワン品番64-3413-63
ACリークカレントセンサ HIOKI(日置電機)ACリークカレントセンサHIOKI(日置電機)
30,980税込34,078
1個
18日以内出荷
PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ測定可能漏れ電流 AC6A測定可能導体径:Φ40mm以下
仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
抵抗計RM3548他用 2.0A/250Vヒューズ HIOKI(日置電機)抵抗計RM3548他用 2.0A/250VヒューズHIOKI(日置電機)
41税込45
1個
4日以内出荷
A端子用
対応製品1270、1271、3238、3238-01、3239、3239-01、RM3548寸法(mm)Φ5×20
50mA/250Vヒューズ HIOKI(日置電機)50mA/250VヒューズHIOKI(日置電機)
149税込164
1個
12日以内出荷
DCシグナルソース用
対応製品SS7012寸法(mm)Φ5.2×20
ヒューズホルダ HIOKI(日置電機)ヒューズホルダHIOKI(日置電機)
509税込560
1個
5日以内出荷
A端子、T2端子用
対応製品3238、3239、ST5540、ST5541
LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m)HIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)10温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)HIOKI(日置電機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)HIOKI(日置電機)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)1温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
チップコンデンサ用電極 HIOKI(日置電機)チップコンデンサ用電極HIOKI(日置電機)
259,800税込285,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
チップコンデンサの絶縁抵抗測定用電極。治具は長さ最大11mm(JIS1608[EIA0603] サイズ以上対応)まで任意調整でき、各種チップコンデンサの測定が可能。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×52×150リード線長さ(m)0.85
シース形温度プローブ HIOKI(日置電機)シース形温度プローブHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
PT100
対応製品3447、IM3533、IM3533-01、IM3590
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
76,980税込84,678
1個
当日出荷
アズワン品番64-3413-34
つまみ(黒) HIOKI(日置電機)つまみ(黒)HIOKI(日置電機)
719税込791
1個
7日以内出荷
SENCE側つまみ。保護導通試験器、耐圧試験器の電圧出力LOW端子/AC・DC直接入力ユニットの電圧入力端子/ペンレコーダの入力端子用。
対応製品3153、3157、3158、3159、3173、3174、3332、3930、9600、9601、9602、PR8111、PR8112
10A/250Vヒューズ HIOKI(日置電機)10A/250VヒューズHIOKI(日置電機)
69税込76
1個
5日以内出荷
自動絶縁耐圧試験器用
対応製品3153電源電圧(V)100/120
MEASUREスイッチ HIOKI(日置電機)MEASUREスイッチHIOKI(日置電機)
279税込307
1個
6日以内出荷
FT3151専用 メジャースイッチ用カバーのみ(黄色)
対応製品FT3151黄色
インターロック接続ケーブル HIOKI(日置電機)インターロック接続ケーブルHIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
超絶縁計と電極の接続時、感電事故防止のためインターロック機能を使用する際の接続ケーブル。
長さ(m)0.1

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器