絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,443)
- IDEC(和泉電気)(2,118)
- Panasonic(パナソニック)(1,885)
- VISHAY(1,656)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5001用温湿度センサ(10m)
HIOKI(日置電機)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5001用温湿度センサ(1m)
HIOKI(日置電機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷温度範囲(℃)-40~85長さ(m)1対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
抵抗計RM3548他用 2.0A/250Vヒューズ
HIOKI(日置電機)¥41税込¥451個欠品中A端子用対応製品1270、1271、3238、3238-01、3239、3239-01、RM3548寸法(mm)Φ5×20
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)
HIOKI(日置電機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m)
HIOKI(日置電機)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)10温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)
HIOKI(日置電機)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)5温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)
HIOKI(日置電機)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)1温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
チップコンデンサ用電極
HIOKI(日置電機)¥259,800~税込¥285,780~1台14日以内出荷から24日以内出荷チップコンデンサの絶縁抵抗測定用電極。治具は長さ最大11mm(JIS1608[EIA0603] サイズ以上対応)まで任意調整でき、各種チップコンデンサの測定が可能。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×52×150リード線長さ(m)0.85
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品