絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • omron(オムロン)(105)
  • RS PRO(103)
  • 三菱電機(94)
  • 渡辺電機工業(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • ライン精機(56)
  • LEM(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • RED LION(33)
  • 河村電器産業(31)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDメモリカード HIOKI(日置電機)

    SDメモリカード

    HIOKI(日置電機)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用アズワン品番64-3413-67容量(GB)8
  • 電圧コード HIOKI(日置電機)

    電圧コード

    HIOKI(日置電機)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    適合3169/PW3360コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-59
  • ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
    仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
  • 分岐コード L1021シリーズ HIOKI(日置電機)

    分岐コード L1021シリーズ

    HIOKI(日置電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コード長さ(m)0.5
  • 結線アダプタ PWシリーズ HIOKI(日置電機)

    結線アダプタ PWシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
  • 延長ケーブル L0220シリーズ HIOKI(日置電機)

    延長ケーブル L0220シリーズ

    HIOKI(日置電機)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3413-63
  • ACカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)

    ACカレントセンサ CTシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    CT7600/7700シリーズ用携帯用ケース
  • ACリークカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    ACリークカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下
    付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3413-34
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル