絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,222)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,875)
  • Panasonic(パナソニック)(7,437)
  • AMPHENOL(5,751)
  • VISHAY(5,263)
  • フエニックス・コンタクト(4,377)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,055)
  • 日本モレックス(molex)(3,686)
  • SIEMENS(3,392)
  • omron(オムロン)(3,360)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,876)
  • シュナイダーエレクトリック(2,790)
  • KEMET(2,616)
  • BOURNS(2,125)
  • MICROCHIP(2,100)
  • onsemi(2,081)
  • SAMTEC(2,063)
  • IDEC(和泉電気)(2,011)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(359)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Binder  六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタBINDER(ビンダー)
379税込417
1個
当日出荷
タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)99-0413-00-05BINDER(ビンダー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)
940税込1,034
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)99-4225-14-07BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
09-9789-71-05 BINDER(ビンダー)09-9789-71-05BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-4223-00-04 BINDER(ビンダー)09-4223-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)99-4221-00-04BINDER(ビンダー)
4,098税込4,508
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
99-0425-00-08 BINDER(ビンダー)99-0425-00-08BINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
欠品中
極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0486-12-08 BINDER(ビンダー)99-0486-12-08BINDER(ビンダー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4217-14-07 BINDER(ビンダー)99-4217-14-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9764-70-04 BINDER(ビンダー)09-9764-70-04BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュア接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-0310-00-04 BINDER(ビンダー)09-0310-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
08-2302-000-000 BINDER(ビンダー)08-2302-000-000BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています。
機能ねじロックシステム、ねじ終端動作温度-40→+100℃RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数最大500回
08-2299-000-000 BINDER(ビンダー)08-2299-000-000BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
99-4226-00-07 BINDER(ビンダー)99-4226-00-07BINDER(ビンダー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4220-00-07 BINDER(ビンダー)09-4220-00-07BINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ21.5RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズBINDER(ビンダー)
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ713RoHS指令(10物質対応)対応
Binder ダストキャップ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップBINDER(ビンダー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
Binder  六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタ BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタBINDER(ビンダー)
189税込208
1個
7日以内出荷
タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズPG9併用可能製品パネル取り付けセンサコネクタ
99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)99-4226-14-07BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウントBINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズIP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612アズワン品番65-7786-27
09-4227-00-07 BINDER(ビンダー)09-4227-00-07BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10材質(ハウジング)ナイロン結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-4222-14-04 BINDER(ビンダー)99-4222-14-04BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)100接続方向ストレート
09-0301-00-02 BINDER(ビンダー)09-0301-00-02BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)メタルシェルサイズ17.2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99 0429 14 04 BINDER(ビンダー)99 0429 14 04BINDER(ビンダー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
極数4シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-4217-00-07 BINDER(ビンダー)99-4217-00-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
極数7ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-1436-814-05 BINDER(ビンダー)99-1436-814-05BINDER(ビンダー)
5,060税込5,566
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0416-80-05 BINDER(ビンダー)09-0416-80-05BINDER(ビンダー)
2,900税込3,190
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-0436-14-05 BINDER(ビンダー)99-0436-14-05BINDER(ビンダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9482-00-08 BINDER(ビンダー)09-9482-00-08BINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
極数8シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)99-4221-00-04BINDER(ビンダー)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0421-00-07 BINDER(ビンダー)99-0421-00-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
極数7シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0325-00-07 BINDER(ビンダー)09-0325-00-07BINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数7シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4224-00-04 BINDER(ビンダー)09-4224-00-04BINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)青銅結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0405-00-03 BINDER(ビンダー)99-0405-00-03BINDER(ビンダー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
極数3シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだシリーズ番号712コネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
08-2300-000-000 BINDER(ビンダー)08-2300-000-000BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
79-3108-52-04 BINDER(ビンダー)79-3108-52-04BINDER(ビンダー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
長さ(m)2定格電圧60V定格電流(A)1材質(シース)PUR方向【コネクタ1】ライトアングル絶縁体PVC保護等級IP67AWG26芯数4コネクタ【1】M5【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
99-0426-00-08 BINDER(ビンダー)99-0426-00-08BINDER(ビンダー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder コンタクト引抜工具 692 693シリーズ ピン BINDER(ビンダー)Binder コンタクト引抜工具 692 693シリーズ ピンBINDER(ビンダー)
19,980税込21,978
1個
欠品中
シリーズ692, 693コンタクト形状ピンRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器