仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり動作温度範囲(℃)-55~105ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金