絞り込み
ブランド
  • CREE
  • 東洋技研(9)
  • omron(オムロン)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • カメダデンキ(3)
  • honeywell(3)
  • Metrol(メトロール)(3)
  • アライドテレシス(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • e2s(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • TDK(1)
  • 内外電機(1)
  • 日東工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • ユーアールディ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ハネウェル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「TL10」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51CREE
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
LED 白 表面実装 CREELED 白 表面実装CREE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Cree XLamp XR-EシリーズLEDCree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943アズワン品番65-7262-89
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 VCREE
229税込252
1個
7日以内出荷
LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器