絞り込み
ブランド
  • GIC[制御機器]
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,801)
  • omron(オムロン)(3,311)
  • IDEC(和泉電気)(2,113)
  • Panasonic(パナソニック)(1,896)
  • VISHAY(1,635)
  • AMPHENOL(1,006)
  • シュナイダーエレクトリック(996)
  • フエニックス・コンタクト(939)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(874)
  • 三菱電機(860)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(840)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(631)
  • MICROCHIP(625)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(623)
  • ワゴジャパン(621)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIC 電子カウンタ LCD 10Hz 6 埋込型 パネル取り付け GIC[制御機器]

    GIC 電子カウンタ LCD 10Hz 6 埋込型 パネル取り付け

    GIC[制御機器]
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIC 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール GIC[制御機器]

    GIC 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール

    GIC[制御機器]
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIC 遅延リレー インターバル マルチ動作 DINレール GIC[制御機器]

    GIC 遅延リレー インターバル マルチ動作 DINレール

    GIC[制御機器]
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.1 s → 999 h 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:多機能 、 コンタクトの数:1 、 時間増分:時間 , 秒 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:2 (dc)、3 (ac) A 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 最小電圧:125 V ac/dc 、 最大電圧:240 V ac、250 V dc 、 動作温度 Max:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIC タイマー リレー マルチ動作 DINレール GIC[制御機器]

    GIC タイマー リレー マルチ動作 DINレール

    GIC[制御機器]
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1秒 → 120日●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ GIC GIC[制御機器]

    シグナルコンディショナ GIC

    GIC[制御機器]
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール, プラグイン 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 特殊機能:16アナログ入出力構成、3.75 kVの3極ガルバニック絶縁、高速な出力応答時間 、 GIC信号トランスデューサ24 V dc. DIPスイッチの組み合わせで選択できる設定可能な入力 / 出力構成のある信号トランスデューサです。 3極3.75 kVガルバニック絶縁と100 ms未満の応答時間を備えた16のアナログ構成を選択できます。 調整可能なゲインとオフセットも備えています。. 幅22.5 mmのスリムなデザイン 高速な応答時間 容易に構成可能なアナログ入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体レベルコントローラ GIC, 400V ac 44シリーズ GIC[制御機器]

    液体レベルコントローラ GIC, 400V ac 44シリーズ

    GIC[制御機器]
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:400 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体レベルコントローラ GIC, 240V ac 44シリーズ GIC[制御機器]

    液体レベルコントローラ GIC, 240V ac 44シリーズ

    GIC[制御機器]
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:240 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体レベルコントローラ GIC, 110V ac 44シリーズ GIC[制御機器]

    液体レベルコントローラ GIC, 110V ac 44シリーズ

    GIC[制御機器]
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:110 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm

    GIC[制御機器]
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mm

    GIC[制御機器]
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm

    GIC[制御機器]
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:周波数 、 電源電圧:220 → 440 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC周波数モニタリングシリーズPD225. 業務用の周波数監視リレー製品であり、工業 / 農業のニーズに適しています。. 幅広い補助電源電圧 110 → 240 V ac又は220 → 440 V ac 過周波数又は不足 / 過周波数バージョン 正弦波、矩形波、三角波の信号周波数を監視 幅広い入力電圧: 15 → 500 V ac 正常、異常、及び信号なしのLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC SPDT 208→480V ac 59mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC SPDT 208→480V ac 59mm

    GIC[制御機器]
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:0.5 → 15 s、5 s●電流範囲:最大5 A●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm

    GIC[制御機器]
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm

    GIC[制御機器]
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●最大検出電流値:5A●遅延時間:5秒, 0 → 15秒●幅:60mm●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mm

    GIC[制御機器]
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm

    GIC[制御機器]
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー GIC DPDT 110→240V ac 100.5mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC DPDT 110→240V ac 100.5mm

    GIC[制御機器]
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベゼル GIC HM700アワーメータサービス用 GIC[制御機器]

    ベゼル GIC HM700アワーメータサービス用

    GIC[制御機器]
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:HM700アワーメータサービス●取り付けベゼル. GIC取り付けベゼルは、RS品番 ; 818-4581 818-4581 及び ; 818-4585 818-4585 と併用するように設計されています。. 取り付けベゼルは、55 x 55 ( ; 818-4594 818-4594 )又は72 x 72 ( ; 818-4597 818-4597 )のいずれかの切抜き部に取り付けるオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • V0DDTD GIC[制御機器]

    V0DDTD

    GIC[制御機器]
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1CMDT0 GIC[制御機器]

    1CMDT0

    GIC[制御機器]
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器