絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • エスコ(38)
  • SAMTEC(29)
  • マルヤス電業(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • omron(オムロン)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 三菱電機(3)
  • VISHAY(3)
  • 富士電機(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • onsemi(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 安川電機(1)
  • 篠原電機(1)
  • 大日製作所(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DH2」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • dh233
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 DH60A-SCREW Screw Lock DHシリーズ M2 x 0.4 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 DH60A-SCREW Screw Lock DHシリーズ M2 x 0.4HIROSE(ヒロセ電機)
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = ねじロックスレッドサイズ = M2 x 0.4ネジ長さ = 10mm素材 = 鋼コネクタタイプ = インターフェースコネクタ仕上げ = ニッケルシリーズ = DHDHシリーズパネル切り抜きRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dh2-cf4特集
おすすめ人気ランキング
制御機器