絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,559)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,158)
  • Panasonic(パナソニック)(6,956)
  • AMPHENOL(5,438)
  • VISHAY(4,772)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,986)
  • omron(オムロン)(3,799)
  • 日本モレックス(molex)(3,459)
  • SIEMENS(3,347)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,582)
  • KEMET(2,285)
  • IDEC(和泉電気)(2,204)
  • BOURNS(2,009)
  • SAMTEC(1,954)
  • MICROCHIP(1,910)
  • onsemi(1,870)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インダクティブ NAMUR M8 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M8

    PEPPERL+FUCHS
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M5 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M5

    PEPPERL+FUCHS
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】0.03【リダクションファクタ 】rCu/0.3材質PVC長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
  • P+F イーサネットデータケーブル/ハイブリッド PEPPERL+FUCHS

    P+F イーサネットデータケーブル/ハイブリッド

    PEPPERL+FUCHS
    7,898税込8,688
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    仕様【コーディング】コネクタ 1:D コード、コネクタ 2:EtherNet/IP / PROFINET電流(A)作動/最大 1構造コネクタ 1:M12、コネクタ 2:RJ45接続コネクタ 1:オスコネクタ、コネクタ 2:オスコネクタ、[プラグ]コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101、コネクタ RJ45 : IEC 60603-7保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)コネクタ 1:4、コネクタ 2:8被覆緑色(RAL 6018 と同等)ロックコネクタ 1:ねじ接続、コネクタ 2:スナップロックRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DCスタイルコネクタ 1:ストレート、コネクタ 2:ストレート
  • P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS

    P+F M12 センサーケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    2,598税込2,858
    1個
    27日以内出荷から52日以内出荷
    構造M12保護等級EN 60529ロックねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁バリア PEPPERL+FUCHS

    絶縁バリア

    PEPPERL+FUCHS
    49,980税込54,978
    1個
    27日以内出荷から37日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサ PEPPERL+FUCHS

    超音波センサ

    PEPPERL+FUCHS
    47,980税込52,778
    1個
    37日以内出荷から67日以内出荷
    材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
  • ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01 PEPPERL+FUCHS

    ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01

    PEPPERL+FUCHS
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
  • 超音波 ダブルシート検出 M30 PEPPERL+FUCHS

    超音波 ダブルシート検出 M30

    PEPPERL+FUCHS
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
  • 超音波センサー アクセサリー PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー アクセサリー

    PEPPERL+FUCHS
    5,798税込6,378
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M14

    PEPPERL+FUCHS
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
  • インダクティブ M M8 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ M M8

    PEPPERL+FUCHS
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】 rBrass/0.45、rCu/0.3【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)。8×8 ×1mm長さ(mm)30黒色周波数(Hz)切替え/0 ... 6000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-40 ... 85 ℃ (-40 ... 185 °F)保護等級IP65 / IP66 / IP67材料PVC材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき電流(mA)【無負荷供給】≦ 10【オフ状態】0 ... 0.2【作動】0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.75、rAl/0.4検出面LCP保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)直径(mm)8断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 1.5インジケータ【切替え状態】LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.5 ± 0.1コア数3動作電圧(V)5 ... 30逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 100出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
  • インダクティブ M F79 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ M F79

    PEPPERL+FUCHS
    10,980税込12,078
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)16幅(mm)8高さ(mm)4.7周波数(Hz)切替え/0 ... 1200電流(A)【オフ状態】≦ 10接続方式フレキシブルリード PVC 、 500 mm周囲温度-25 ... 70 ℃ (-13 ... 158 °F)保護等級IP67材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【作動】/0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.3検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.08RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.215、定格/1.5電圧降下(V)≦ 1.5動作電圧(V)5 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 20出力極性DC出力タイプ3 線式
  • インダクティブ NAMUR D4.5 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR D4.5

    PEPPERL+FUCHS
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)4.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8、実際/1.35 ... 1.65 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
  • インダクティブ M M18 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ M M18

    PEPPERL+FUCHS
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    黒色取付付き ナット、M18接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 30検出面PBT 、 緑色直径(mm)18断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
  • インダクティブ バリコント L PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ バリコント L

    PEPPERL+FUCHS
    13,980税込15,378
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.41、rCu/0.3長さ(mm)67幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)155周波数(Hz)切替え/0 ... 440接続方式コネクタプラグ周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5【作動】0 ... 200ピン数(ピン)4設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.33検出面PA保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 16.2、定格/20、実際/18 ... 22電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
  • インダクティブ スロット型 NAMUR PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ スロット型 NAMUR

    PEPPERL+FUCHS
    13,980税込15,378
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)10高さ(mm)15深さ(mm)浸漬(横方向)/5 ... 7 、標準 6接続方式フレキシブルリード LiY周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)PBTスイッチング方式常閉(NC)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.1 ± 0.1動作電圧(V)5 ... 25
  • インダクティブ NAMUR バリコント PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR バリコント

    PEPPERL+FUCHS
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225検出面PAスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M18 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M18

    PEPPERL+FUCHS
    14,980税込16,478
    1個
    42日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M30 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M30

    PEPPERL+FUCHS
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M22 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M22

    PEPPERL+FUCHS
    16,980税込18,678
    1個
    52日以内出荷
    仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)35ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)28.3ねじサイズPG21断面積(mm2)コア/0.75RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 4.86、定格/6曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)6 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
  • インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M12

    PEPPERL+FUCHS
    10,980税込12,078
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR D11 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR D11

    PEPPERL+FUCHS
    10,980税込12,078
    1個
    52日以内出荷
    仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)31ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)PVDF設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)11断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
  • インダクティブ バリコント PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ バリコント

    PEPPERL+FUCHS
    21,980税込24,178
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.39、rCu/0.3材質ハウジングベース/プラスチック長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225周波数(Hz)切替え/0 ... 180接続方式ねじ端子接続1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます。締付けトルク 1.2 N.m + 10 %周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA / 金属 エポキシ粉体塗装電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5(標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 200設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.31検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)【最大コア】ワイヤーエンドフェルールなし 2.5 、 コネクタスリーブ付き 1.5【最小コア】ワイヤーエンドフェルールなし /0.5 、 コネクタスリーブ付き /0.34【コア】最大 2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 32.4、定格/40、実際/36 ... 44電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
  • インダクティブ M M12 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ M M12

    PEPPERL+FUCHS
    15,980税込17,578
    1個
    52日以内出荷
    仕様【リダクションファクタ 】 rBrass/0.49、rCu/0.35【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)、12 ×12×1(mm)黒色取付付き ナット、M12質量(g)86寸法(長さ)2 m,53 mm接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 10設置方法面一係数[減衰] r304/0.79、rAl/0.4検出面PBT 、 緑色スイッチング方式常開(NO)直径(mm)12断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.24、定格/4曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
  • インダクティブ M V3 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ M V3

    PEPPERL+FUCHS
    10,980税込12,078
    1個
    52日以内出荷
    仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.2【ワイヤーエンドフェルール】はい長さ(mm)130 ,16幅(mm)27.8グレー高さ(mm)10.2周波数(Hz)切替え/0 ... 1000接続方式ケーブル保護等級IP67材料PVC材質(ハウジング)PBT締付トルク(N・m)(締め付けねじ)≦ 0.4電流(mA)【オフ状態】0 ... 0.5 (標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 100【無負荷供給】≦ 15設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.35検出面PBTスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 3インジケータ切替え状態/LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3 + 0.3コア数3動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
  • インダクティブ NAMUR D6.5 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR D6.5

    PEPPERL+FUCHS
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    青色接続方式ケーブル材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.65、rAl/0.22スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)6.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2コア数2出力タイプ2 線式,NAMUR
  • 高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS

    高温近接 F135

    PEPPERL+FUCHS
    149,800税込164,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様【ねじ切り】M12×1【リダクションファクタ 】rBrass/1.1、rCu/0.7【作動エレメント】スチール Fe360 、 75 ×75 ×1(mm)接続方式コネクタプラグ接続アセンブリ/追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)保護等級センサーヘッド: IP65、アンプ: IP67ハウジングセンサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス、アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303ピン数(ピン)4設置方法面一取り付け可能係数[減衰] r304/0.6、rAl/0.7取付器具アルミニウム 3.3206 取り付けブラケットスイッチング方式常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 20、定格/25曲げR固定設置 7.5×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.9出力極性DC出力タイプ4 線式,PNP
  • P+F M8 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS

    P+F M8 センサーケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    2,298税込2,528
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)TPU、黒電流(A)作動/最大 4構造M8保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.4ピン数(ピン)4被覆灰色(RAL 7001 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • P+F NAMUR/防爆ケーブル PEPPERL+FUCHS

    P+F NAMUR/防爆ケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    3,598税込3,958
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)2被覆青色(RAL 5015 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB マスター PEPPERL+FUCHS

    USB マスター

    PEPPERL+FUCHS
    87,980税込96,778
    1個
    42日以内出荷
    付属品USB 接続ケーブル、24 V DC 電源、IO-Link USB マスター 2.0材質ハウジング:アルミニウム幅(mm)41寸法(mm)深度/54高さ(mm)24質量(g)100接続IO-Link ポート: 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード、動作電圧 : DC-9、2.1 mm、USB 2.0 : MiniB USB プラグインコネクタ保護等級IP20 (正しく接続されている場合)電流(mA)作動/< = 500インターフェイスIO-LinkプロトコルIO-Link V1.1 、 IO-Link V1.0負荷電流(mA)最大80 センサー供給電圧用 USB 経由、1 A 外部電源経由RoHS指令(10物質対応)対応ボーレートサポート/COM 1 (4.8 キロボー) 、 COM2 (38.4 kBit/s) 、 COM 3(230.4 キロボー)インジケータ【機能】通信:緑色 LED、ステータス表示:黄色 LED、診断ディスプレイ:赤色 LED、動作電圧インジケータ:黄色 LED動作電圧(V)24 DC / USB 5 DC
  • 光電センサー R2000 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R2000

    PEPPERL+FUCHS
    859,800税込945,780
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ビーム発散】横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】80000 Lux長さ(mm)106幅(mm)106質量(kg)0.8高さ(mm)116.5角度(°)スキャン/360測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、標準(電源) 、8 ピン、M12×1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、4 ピン、M12×1 ソケット、D コード(LAN)フィルター最大値、平均値、中央値、反射能保護等級IP65光源レーザーダイオード速度スキャン/10 ... 50 s-1波長(nm)905ハウジングABS + PC + アルミニウム解像度1 mmパルス幅5 nsライト種類変調赤外線レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/(10 m で) 25 × 105RoHS指令(10物質対応)対応エネルギー(J)最大パルス/< 94 n
  • 光電センサー R100 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R100

    PEPPERL+FUCHS
    23,980税込26,378
    1個
    37日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)11寸法(mm)深度/21.5高さ(mm)44.5質量(g)10接続M8×1 コネクタ、4 ピンハウジングPC (ポリカーボネート)ライト種類変調された可視赤色光RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link マスター EN IP PEPPERL+FUCHS

    IO-Link マスター EN IP

    PEPPERL+FUCHS
    119,800税込131,780
    1個
    42日以内出荷から67日以内出荷
    公称電圧(V)24 DC転送レート10/100 メガビット/秒インターフェイス産業用イーサネットプロトコルEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)、Modbus 最大 PDI :33 回/秒、OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒、MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link マスター Profinet PEPPERL+FUCHS

    IO-Link マスター Profinet

    PEPPERL+FUCHS
    119,800税込131,780
    1個
    42日以内出荷から97日以内出荷
    公称電圧(V)24 DC転送レート10/100 メガビット/秒インターフェイス産業用イーサネットプロトコルメディア冗長プロトコル (MRP) を使用した PROFINET IO 、および Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)、Modbus 最大 PDI :33 回/秒、OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒、MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ M F46 PEPPERL+FUCHS

    キャップ M F46

    PEPPERL+FUCHS
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】1 ... 10 % 標準 5 %長さ(mm)25幅(mm)50高さ(mm)5周波数(Hz)切替え/0 ... 10電流(A)【オフ状態電流 TU = 40 ℃、スイッチング素子オフ】≦ 100ケーブル長(m)2電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【オフ状態】0 ... 0.5、 標準 0.01【作動】0 ... 100設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシングスイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.5、定格/5電圧降下(V)≦ 2動作電流(mA)最低0インジケータ【切替え状態】LED、黄色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 50出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
  • ケーブル PEPPERL+FUCHS

    ケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    2,598税込2,858
    1個
    27日以内出荷
    仕様【コーディング】A コード材質(本体)TPU、黒質量(g)79長さ(m)2電流(A)作動/最大 4構造M12接続コネクタ 1:ソケット、コネクタ 2:ケーブル端締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)4被覆灰色(RAL 7001 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最大 250 AC/DCスタイルストレート
  • 超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー M30

    PEPPERL+FUCHS
    75,980税込83,578
    1個
    52日以内出荷
    材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー M18

    PEPPERL+FUCHS
    38,980税込42,878
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波 ダブルシート検出 M18 PEPPERL+FUCHS

    超音波 ダブルシート検出 M18

    PEPPERL+FUCHS
    82,980税込91,278
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
  • 超音波センサー F77 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー F77

    PEPPERL+FUCHS
    40,980税込45,078
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)23取付任意の位置高さ(mm)31接続方式コネクタプラグ M8×1 、 4 ピン保護等級IP67ハウジングポリカーボネートメモリー不揮発性/EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器