絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • AMPHENOL(144)
  • MICROCHIP(100)
  • ワイドミュラー(96)
  • フエニックス・コンタクト(88)
  • onsemi(81)
  • omron(オムロン)(61)
  • DiodesZetex(56)
  • RS PRO(47)
  • 七星科学研究所(34)
  • EPCOS(34)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(33)
  • MURATA(村田製作所)(28)
  • エスコ(27)
  • STMicro(24)
  • Murata Power Solutions(24)
  • 北陽電機(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(133)
  • 1,500-10,000円(296)
  • 10,000-50,000円(39)
  • 50,000-100,000円(91)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DM」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • hdmi
  • d-m9n
  • led 緑
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000 WEIDMULLERWeidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000WEIDMULLER
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2シリーズStripax特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。ケーブルタイプ絶縁最小サイズ(mm2)0.08最大サイズ(mm2)10
端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入 WEIDMULLER端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入WEIDMULLER
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷
Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です
仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948アズワン品番65-7790-95
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020000000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020000000WEIDMULLER
1,598税込1,758
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2ダークベージュシリーズWDU定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRMパワーリレーWEIDMULLER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Dシリーズリレーソケット WEIDMULLERDシリーズリレーソケットWEIDMULLER
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:14ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-06
DシリーズDRLミニチュアパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRLミニチュアパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:36.9mA●ターンON電圧(最大):18V●ターンON電圧(最小):2.4V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-96
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443660000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443660000WEIDMULLER
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応適合(基準)ATEX - KEMA、CE、CSA。EAC、IECEx - KEMAベージュシリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-60~+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証IECEx
DシリーズDRLパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRLパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.9mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-97
Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 クランプ ZSIシリーズ, 6.3A, 1616400000 WEIDMULLERWeidmuller ヒューズ付きDINレール端子 クランプ ZSIシリーズ, 6.3A, 1616400000WEIDMULLER
5,398税込5,938
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合CSAベージュピッチ(mm)12シリーズZSI定格電圧(V)500ヒューズありRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、結線方法クランプレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380480000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380480000WEIDMULLER
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応シリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート WシリーズWEIDMULLER
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD種類エンドカバーシリーズWRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプフィードスルー
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジ WEIDMULLERWeidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジWEIDMULLER
8,998税込9,898
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質PBTオレンジピッチ(mm)3.5極数10シリーズBL定格電圧(V)320定格電流(A)17適合電線サイズ28 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性対応するフランジ付きヘッダについては、代表品番 ; 762-6343 762-6343 (180 °)及び ; 762-6303 762-6303 (90 °)を確認してください。. 標準密度フランジ付きコネクタケーブル取り付けねじ. メスプラグフランジ付き端子台は、3.5 mmピッチで差込口方向にストレートにワイヤを接続可能なクランプヨークねじシステムを備えています。クランプヨークのスチールには、硬化処理と亜鉛クロムめっきが施されています。端子は2つの部分から成り、通電部分はスズめっき銅合金製です。.結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント
Dシリーズ用リレーソケット WEIDMULLERDシリーズ用リレーソケットWEIDMULLER
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-05
DシリーズDRLリレーソケット WEIDMULLERDシリーズDRLリレーソケットWEIDMULLER
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-33
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443680000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443680000WEIDMULLER
7,598税込8,358
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応シリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000WEIDMULLER
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応ベージュサイズAWG:12 → 6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)-60~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)16レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380460000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380460000WEIDMULLER
5,998税込6,598
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様モデル番号:SAK 2.5/35、CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意され適合(基準)CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCAベージュシリーズSAK定格電圧(V)800ヒューズあり動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX、 IECEx
Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000 WEIDMULLERWeidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000WEIDMULLER
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDK 2.5V適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCAダークベージュ定格電圧(V)400AWG30 → 12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD結線方法スクリューレベル数ダブル危険区域認証ATEX, IECEx最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズWEIDMULLER
3,798税込4,178
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 14極, 黒 WEIDMULLERWeidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 14極, 黒WEIDMULLER
11,980税込13,178
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質Copper Alloy (Contact), PBT (Insulation)ピッチ(mm)5.08極数14シリーズBL定格電圧(V)400、300(CSA、UL1059)定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRMパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズWEIDMULLER
4,698税込5,168
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズWEIDMULLER
6,798税込7,478
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズWEIDMULLER
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様エンドストップ. この EW 35 -383560000 DINレール端子台エンドストップはエンドプレートとしても知られ、ねじホルダーと固定ねじを取り外したTS 35に適しています。端子と同じ材質で成形されており、組み立て済みレールの両端に取り付けるようになっています。. 利点. 信頼性が高く、使いやすい 他の端子やコンポーネントのずれを予防 ねじあり / なしを選択可能. 特長. 材質: ポリアミド66 寸法 : 46 mm ( 高さ ) x 27 mm ( 奥行き ) x 8.5 mm ( 幅 ) 重種類エンドストップシリーズEWRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプネジ危険区域認証ATEX
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000WEIDMULLER
9,898税込10,888
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:35mm2定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入WEIDMULLER
7,098税込7,808
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8439アズワン品番65-7637-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入WEIDMULLER
6,398税込7,038
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8434アズワン品番65-7635-26
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8350アズワン品番65-7639-25
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入WEIDMULLER
1,398税込1,538
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8426アズワン品番65-7655-54
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(47個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8423アズワン品番65-7654-81
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8408アズワン品番65-7647-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極WEIDMULLER
799税込879
1個
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8409アズワン品番65-7636-41
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入WEIDMULLER
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8319アズワン品番65-7782-32
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 320個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 320個入WEIDMULLER
99,980税込109,978
1セット(320個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8256アズワン品番65-7597-24
ブレーカー 1箱 10個入 WEIDMULLERブレーカー 1箱 10個入WEIDMULLER
9,698税込10,668
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG PD●チャンネルの数:4●定格電流:12A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3002アズワン品番65-8078-34
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入WEIDMULLER
85,980税込94,578
1箱(20個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4702アズワン品番65-7529-41
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4658アズワン品番65-7529-43
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極 1箱 40個入 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極 1箱 40個入WEIDMULLER
92,980税込102,278
1箱(40個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4650アズワン品番65-7497-32
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLERクランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4575アズワン品番65-7524-63
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 1箱 24個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 1箱 24個入WEIDMULLER
62,980税込69,278
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4532アズワン品番65-7523-02
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dmf特集
おすすめ人気ランキング
制御機器