絞り込み
ブランド
- WERMA
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,390)
- RS PRO(3,813)
- omron(オムロン)(3,431)
- IDEC(和泉電気)(2,117)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,649)
- AMPHENOL(1,012)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(938)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(847)
- BOURNS(673)
- エスコ(638)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)

サポートチューブ Werma KombiSIGN 50 / 70 / 71用
WERMA¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:サポートチューブ●併用可能製品:KombiSIGN 50 / 70 / 71●サイズ:25 (Dia.) x 600mm●Werma信号タワーアクセサリ及び固定具. Wermaモジュラ信号タワー取り付け用のアクセサリ製品。RoHS指令(10物質対応)対応
Werma ウォールブラケット
WERMA¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様併用可能製品:110信号灯●アクセサリタイプ:ウォールブラケット●寸法:76.5 x 55 x 57 mm●エレクトロニック サウンダ109. 工業用 保護等級IP65 サウンド出力80 dB (1 m) 連続又はパルストーンタイプ ねじ端子コネクタ及びシーリングガスケットを付属 垂直壁取り付け用ブラケットは別売り ハウジング材質、黒PC/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Terminal element
WERMA¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様スタッキング式信号タワー - KombiSIGN 40、40mm. WERMA KombiSIGN 40モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。 各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。 モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムにより、わずか数秒でユニットを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 保護等級: IP66 最大5個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ポリカーボネート製、直径40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザーWerma 153
WERMA¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP66 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:黒 、 取付けスタイル:ベース / ブラケット取り付け 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:153 、 ベース長さ:85mm 、 最大温度:+50℃ 、 Werma 8トーンサウンダ、153シリーズ. 最大8種類のトーン 3つのトーンを外部から発生可能 サウンド出力100-105 dB 連続トーン 外部調整可能なサウンド出力(-10 dB) 可聴警告信号を強調する「ステータスライト」 LED信号灯853への追加が理想的 交通信号灯の組み合わせを作る革新的コネクタ IP66保護等級 ポリカーボネートハウジング ベース / ブラケット取り付け 最大8 mm径のダイアフラムブッシュケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケットWerma KombiSIGN 70/71用
WERMA¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:表面実装ブラケット●併用可能製品:KombiSIGN 70/71●サイズ:70mm●Werma信号タワーアクセサリ及び固定具. Wermaモジュラ信号タワー取り付け用のアクセサリ製品。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケットWerma KombiSIGN 50/70/71用
WERMA¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:チューブ取り付けブラケット●併用可能製品:KombiSIGN 50 / 70 / 71●サイズ:50mm●Werma信号タワーアクセサリ及び固定具. Wermaモジュラ信号タワー取り付け用のアクセサリ製品。RoHS指令(10物質対応)対応
ブザーユニットWerma 645シリーズ KombiSIGN 71
WERMA¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様範囲:KombiSIGN 71 、 シリーズ:645 、 コンポーネントタイプ:ブザーユニット 、 電流タイプ:AC , DC 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:85dB 、 高さ:72mm 、 ベース直径:70mm 、 ハウジング色:黒 、 UL認定、CSA、VDE. ランプは付属していません。別途購入する必要があります。 KombiSIGN 70との互換性はありません。. スタッキング信号タワー - KombiSIGN 71、70 mm、IP65. WERMA KombiSIGN 71モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。白いマーク同士を合わせて軽く捻るだけで、所定の位置にロックすることができます。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムを使用して、わずか数秒でエレメントを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 保護等級IP65: 苛酷な条件での使用向け 最大5個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 連続点灯白熱エレメントの動作電圧は、取り付けた電球により変動 LED EVSエレメントは、ランダムな順序で点灯する非常に明るいライトで、瞬時に注意を喚起することが可能 超高輝度エレメントは、従来型LED信号灯の最大20倍の明るさインテリジェントな電子回路により、最高の明るさで動作 ボーカルエレメントで顧客固有のMP3オーディオファイル(音、アラーム、音楽、音声)を再生 オプションの自動調整式サイレンは、周囲音に応じて80 → 100 dBの範囲で出力音量を自動的に調整 ASインターフェイスエレメントをネットワーキングシステムに簡単に接続できるため、煩雑な配線作業を大幅に低減 ケージクランプ技術による優れた接続 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ ポリカーボネート製レンズ付きポリアミド製ボディ、直径70 mm. 永久マルチカラーLED光素子. 1つの信号灯で7色 端子ユニット内のピンでさまざまな色をトリガ可能 正と負の制御ロジック 3つの基本色(赤 / 黄 / 緑)は、2つのPLC出力のみでトリガ可能 高光度RoHS指令(10物質対応)対応
バルブWerma ハロゲン灯 クリア 115V ac、12V dc
WERMA¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様定格電圧:115 V ac、12 V dc●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:G6.35●レンズ色:クリア●回転ミラー信号灯 - 883シリーズ. 低摩耗 / 摩擦ドライブによる優れた耐用寿命 / 耐振性 圧力補償バルブによる結露防止 20ジュールの高い耐衝撃性 IP65等級 ユニットを分解せずに取り付け及び接続が可能 レンズ、ケーブルシーリンググランド、ハロゲンバルブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980