制御機器 :「移動台車」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm(5m以下)、±300mm(5m以上)
質量(g)センサ/約200、PD-8NM1専用反射板/約42
消費電力(W)3以下
出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω)【コンパレータ出力(OUT 1,2,3)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA) 検出距離以内の時、出力OFF
検出距離0.2~8m(指定反射板2枚使用時)
繰返し精度(mm)±100
接続ケーブル線引出し式(1m長)
入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
応答時間50ms以下
分解能(mm)40
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)
検出物体80mm□プラスチック回帰反射板×2(指定品)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下
指向角(°)±2.5
表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【コンパレータ出力表示灯(黄)】検出距離以内で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
ケースポリカーボネート
応差(mm)300
1個
¥87,980
税込¥96,778
59日以内出荷
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm
質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65
消費電力(W)3以下
出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF
繰返し精度(mm)±100
接続ケーブル線引出し式(1m長)
入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。
分解能(mm)40
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)
検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。
検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下
指向角(°)±2.5
表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
ケースポリカーボネート
応差(mm)300
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP64
出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)
入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下
照度(Lx)許容周囲:4000 以下
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250
保護構造IP64(IEC規格)
出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC12-24
消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X
照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
伝送速度DC~9600bps
変調方式FSK変調
伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP66(IEC規格)
接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長)
検定規格ビット反転比較方式
電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:10000以下
周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと)
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT
伝送時間(ms)7
変調方式FSK変調
16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
質量(g)約400(ケーブル2m含む)
保護構造IP64(IEC規格)
接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)
検定規格ビット反転比較方式
電源電圧(V)DC24(10~30
消費電流(mA)150以下
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下
使用周囲照度(Lx)10000以下
指向角(°)±13
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT
伝送時間(ms)15
変調方式FSK変調
CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
質量(g)約110
接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)
材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(DC18~30可)
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)
使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
保護構造IP64(IEC規格)
接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回
伝送容量入力8BIT/出力8BIT
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調
独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC 24 ( 10~30
照度(Lx)許容周囲:4000 以下
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回
伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)DC24
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:4000以下
使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回
使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。