絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,543)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,132)
  • Panasonic(パナソニック)(6,952)
  • AMPHENOL(5,442)
  • VISHAY(4,741)
  • フエニックス・コンタクト(4,100)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,980)
  • omron(オムロン)(3,644)
  • 日本モレックス(molex)(3,450)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,637)
  • シュナイダーエレクトリック(2,580)
  • KEMET(2,286)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(2,000)
  • SAMTEC(1,949)
  • MICROCHIP(1,901)
  • onsemi(1,873)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UPORT 1110 MOXA

    UPORT 1110

    MOXA
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
  • コンバータ MOXA

    コンバータ

    MOXA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に
  • ターミナルブロックアダプタ MOXA

    ターミナルブロックアダプタ

    MOXA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • UPORT 1150 MOXA

    UPORT 1150

    MOXA
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
  • DINレールマウンティングオプション用 MOXA

    DINレールマウンティングオプション用

    MOXA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DINレール接続を実現するためのオプション品です。
    用途DINレールマウンティングオプション用
  • 信号アイソレータ MOXA

    信号アイソレータ

    MOXA
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
    用途絶縁確保に仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータトラスコ品番168-5184質量(g)170
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • AC電源アダプタ MOXA

    AC電源アダプタ

    MOXA
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • UPORT 1130 MOXA

    UPORT 1130

    MOXA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
  • 産業用無線通信機器 MOXA

    産業用無線通信機器

    MOXA
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
    用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
  • 産業用USBシリアルコンバータ MOXA

    産業用USBシリアルコンバータ

    MOXA
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    USBとシリアル間の通信を可能にします。
    用途USBと、シリアル機器の通信用
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
  • ケーブル MOXA

    ケーブル

    MOXA
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
    用途接続用オプションケーブル用。質量(g)150
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • 2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス MOXA

    2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス

    MOXA
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 電源供給式コンバータ TCC型 MOXA

    電源供給式コンバータ TCC型

    MOXA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
    用途RS232C-RS422/485変換に。
  • マルチポートシリアルボード MOXA

    マルチポートシリアルボード

    MOXA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
    用途シリアルインターフェイス接続、増設用
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
  • シリアルファイバーコンバータ MOXA

    シリアルファイバーコンバータ

    MOXA
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。
    用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
  • SFPモジュール MOXA

    SFPモジュール

    MOXA
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1GポートギガビットイーサネットSFPモジュールです。スイッチの仕様に合わせてご利用いただけます。
    用途SFPモジュール。スイッチ用質量(g)90コネクタLCコネクタ
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    63,980税込70,378
    1個
    23日以内出荷から103日以内出荷
    EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    37,980税込41,778
    1個
    29日以内出荷から113日以内出荷
    世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
    材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
  • MOXA ウォールマウントキット MOXA

    MOXA ウォールマウントキット

    MOXA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ MOXA

    1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ

    MOXA
    21,980税込24,178
    1個
    62日以内出荷
  • 2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 産業用CAN - ファイバコンバータ MOXA

    産業用CAN - ファイバコンバータ

    MOXA
    74,980税込82,478
    1個
    62日以内出荷
  • 16ポートアンマネージド・イーサネット・スイッチ MOXA

    16ポートアンマネージド・イーサネット・スイッチ

    MOXA
    76,980税込84,678
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
  • PCI/PCI Express シリアルボード MOXA

    PCI/PCI Express シリアルボード

    MOXA
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
    用途シリアルインターフェイス接続、増設用。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器